曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-25~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ストローク(mm)
25
リード線(m)
3
オートスイッチ品番
A93V
注文コード
23846803
品番
MGPM80-25-A93VL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥52,600

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

ストローク(mm)
25
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1.0
使用ピストン速度(mm/s)
50~400
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
80
リード線(m)
3
給油
不要(無給油)
軸受種類
すべり軸受
オートスイッチ個数
2
オートスイッチ品番
A93V

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23846803MGPM80-25-A93VL45489586MGPM80-25Z-A93VLMGPM80-25-A93VL ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-2~) SMC 45489586ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-2~)SMC1個
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
MGPM80-25-A93VL ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-25~) SMC 複動形 すべり軸受 【通販モノタロウ】