エアスライドテーブル (MXQ20-20F~)

エアスライドテーブル (MXQ20-20F~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20-20F~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20-20F~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20-20F~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20-20F~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20-20F~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)
20
アジャスターオプション
アジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
給油
不要(無給油)
内容量
1個
12件中 1~12件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24799537MXQ20-20F
¥46,200
¥41,980
¥46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24799546MXQ20-20F-A93
¥49,610
¥43,980
¥48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
32045876MXQ20-20F-A93L
¥50,270
¥43,980
¥48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24799555MXQ20-20F-A93S
¥47,910
¥44,980
¥49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24799564MXQ20-20F-M9BL
¥52,470
¥47,980
¥52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32033251MXQ20-20FP
¥52,640
¥48,980
¥53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
32046393MXQ20-20FP-A93L
¥56,710
¥51,980
¥57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32063735MXQ20-20FP-M9BL
¥58,910
¥54,980
¥60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24799573MXQ20-20FR
¥57,750
¥53,980
¥59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24799582MXQ20-20FR-A93L
¥61,820
¥54,980
¥60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32063394MXQ20-20FR-M9BL
¥64,020
¥58,980
¥64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24799591MXQ20-20FR-M9NL
¥64,240
¥58,980
¥64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする