エアスライドテーブル (MXQ25-125-~)

エアスライドテーブル (MXQ25-125-~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)
125
アジャスターオプション
アジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
25
給油
不要(無給油)
内容量
1個
全40種類を絞り込む
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
40種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24845545MXQ25-125-A90L2A90
¥78,600
¥69,980
¥76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24845554MXQ25-125-A90LS1A90
¥77,220
¥69,980
¥76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24845563MXQ25-125-A90S1A90
¥76,890
¥68,980
¥75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24845572MXQ25-125-A90V2A90V
¥78,600
¥69,980
¥76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24845581MXQ25-125-A90VL2A90V
¥79,260
¥70,980
¥78,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
24845597MXQ25-125-A90VLS1A90V
¥77,550
¥69,980
¥76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24845606MXQ25-125-A90VS1A90V
¥77,220
¥69,980
¥76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24845615MXQ25-125-A932A93
¥79,260
¥70,980
¥78,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
24845624MXQ25-125-A93L2A93
¥79,920
¥71,980
¥79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24845642MXQ25-125-A93L33A93
¥81,950
¥73,980
¥81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24845633MXQ25-125-A93LS1A93
¥77,880
¥69,980
¥76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24845651MXQ25-125-A93S1A93
¥77,550
¥69,980
¥76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24845667MXQ25-125-A93V2A93V
¥79,920
¥71,980
¥79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24845676MXQ25-125-A93VL2A93V
¥80,580
¥72,980
¥80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24845685MXQ25-125-A93VLS1A93V
¥78,210
¥69,980
¥76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24845694MXQ25-125-A93VS1A93V
¥77,880
¥69,980
¥76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24845712MXQ25-125-A962A96
¥79,480
¥71,980
¥79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24845721MXQ25-125-A96L2A96
¥80,140
¥71,980
¥79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24845737MXQ25-125-A96LS1A96
¥77,990
¥69,980
¥76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24845746MXQ25-125-A96S1A96
¥77,660
¥69,980
¥76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24845755MXQ25-125-A96V2A96V
¥80,140
¥71,980
¥79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24845764MXQ25-125-A96VL2A96V
¥80,800
¥72,980
¥80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24845773MXQ25-125-A96VLS1A96V
¥78,320
¥69,980
¥76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24845782MXQ25-125-A96VS1A96V
¥77,990
¥69,980
¥76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24845703MXQ25-125-A9333A93
¥80,960
¥72,980
¥80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24845791MXQ25-125-M9B2M9B
¥81,460
¥72,980
¥80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24845807MXQ25-125-M9BL2M9B
¥82,120
¥73,980
¥81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24845816MXQ25-125-M9BL33M9B
¥85,250
¥76,980
¥84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24845825MXQ25-125-M9BV2M9BV
¥82,340
¥73,980
¥81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24845834MXQ25-125-M9BVL2M9BV
¥83,000
¥74,980
¥82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24845843MXQ25-125-M9BVLS1M9BV
¥79,420
¥71,980
¥79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24845852MXQ25-125-M9BWL2M9BW
¥82,670
¥74,980
¥82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24845861MXQ25-125-M9BWSDPC2M9BW
¥86,410
¥77,980
¥85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24845877MXQ25-125-M9BWV2M9BWV
¥82,670
¥74,980
¥82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24845886MXQ25-125-M9BWVL2M9BWV
¥83,330
¥74,980
¥82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24845895MXQ25-125-M9BZ2M9B
¥82,890
¥74,980
¥82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24845904MXQ25-125-M9NL2M9N
¥82,340
¥73,980
¥81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24845913MXQ25-125-M9NLS1M9N
¥79,090
¥69,980
¥76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24845922MXQ25-125-M9NV2M9NV
¥82,340
¥73,980
¥81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24845931MXQ25-125-M9NWVL2M9NWV
¥83,330
¥74,980
¥82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする