※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B100-12~)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・リード線・オートスイッチ品番
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
1200
リード線(m)
3
オートスイッチ品番
Y7BWV
注文コード
25238525
品番
MY1B100-1200-Y7BWVLS
参考基準価格(税別)
¥470,250
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
バスケットに入れる
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
ストローク(mm)
1200
使用ピストン速度(mm/s)
100~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.8
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
100
リード線(m)
3
給油
不要(無給油)
オートスイッチ個数
1
オートスイッチ品番
Y7BWV