メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B25-11~)
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
- 使用圧力範囲(MPa)
- 0.1~0.8
- 作動方式
- 複動形
- 使用流体
- 空気
- チューブ内径(Φmm)
- 25
- 給油
- 不要(無給油)
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25354926 | MY1B25-1100-Z73L | 55752173 | MY1B25-1100Z-A93L | ![]() | メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B25-1 | SMC | 1個 | ¥61,980 税込¥68,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |

















