SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B25-11~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
225
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
25354926
品番
MY1B25-1100-Z73L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥62,800
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
ストローク(mm)
1100
使用ピストン速度(mm/s)
100~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.8
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
3
給油
不要(無給油)
オートスイッチ個数
2
オートスイッチ品番
Z73
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25354926
MY1B25-1100-Z73L
55752173
MY1B25-1100Z-A93L
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B25-1
SMC
1個
¥
61,980
税込
¥
68,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です