SMC
単独SUP.EXH.スペーサアッセンブリ
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数
5
シリーズ
SV1000
内容量
1個
全12種類を絞り込む
管接続口径
選択してください
Φ1/8ワンタッチ管継手付
Φ5/32ワンタッチ管継手付
Φ1/4ワンタッチ管継手付
Φ3.2ワンタッチ管継手付
Φ4ワンタッチ管継手付
Φ6ワンタッチ管継手付
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27849017
SV1000-38-1A-C3
CADデータダウンロード
【スペーサー】単独SUP.スペーサ
Φ3.2ワンタッチ管継手付
¥
1,710
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27849026
SV1000-38-1A-C4
CADデータダウンロード
【スペーサー】単独SUP.スペーサ
Φ4ワンタッチ管継手付
¥
1,710
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27849035
SV1000-38-1A-C6
CADデータダウンロード
【スペーサー】単独SUP.スペーサ
Φ6ワンタッチ管継手付
¥
1,710
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27849044
SV1000-38-1A-N1
CADデータダウンロード
【スペーサー】単独SUP.スペーサ
Φ1/8ワンタッチ管継手付
¥
1,710
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27849053
SV1000-38-1A-N3
CADデータダウンロード
【スペーサー】単独SUP.スペーサ
Φ5/32ワンタッチ管継手付
¥
1,710
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27849062
SV1000-38-1A-N7
CADデータダウンロード
【スペーサー】単独SUP.スペーサ
Φ1/4ワンタッチ管継手付
¥
1,710
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27849071
SV1000-39-1A-C3
CADデータダウンロード
【スペーサー】単独EXH.スペーサ
Φ3.2ワンタッチ管継手付
¥
1,710
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27849087
SV1000-39-1A-C4
CADデータダウンロード
【スペーサー】単独EXH.スペーサ
Φ4ワンタッチ管継手付
¥
1,710
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27849096
SV1000-39-1A-C6
CADデータダウンロード
【スペーサー】単独EXH.スペーサ
Φ6ワンタッチ管継手付
¥
1,710
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27849105
SV1000-39-1A-N1
CADデータダウンロード
【スペーサー】単独EXH.スペーサ
Φ1/8ワンタッチ管継手付
¥
1,710
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27849114
SV1000-39-1A-N3
CADデータダウンロード
【スペーサー】単独EXH.スペーサ
Φ5/32ワンタッチ管継手付
¥
1,710
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27849123
SV1000-39-1A-N7
CADデータダウンロード
【スペーサー】単独EXH.スペーサ
Φ1/4ワンタッチ管継手付
¥
1,710
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください