SMC
給排気エンドブロックアッセンブリ
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数
5
シリーズ
SV1000
内容量
1個
全27種類を絞り込む
パイロット方式
内部パイロット
内部パイロット・サイレンサ内蔵
外部パイロット
外部パイロット・サイレンサ内蔵
27種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
パイロット方式
ポート管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27852562
SV1000-52U-1A-00
CADデータダウンロード
内部パイロット
【P・E】プラグ
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27852571
SV1000-52U-1A-00-D0
CADデータダウンロード
内部パイロット
【P・E】プラグ
¥
3,580
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27852526
SV1000-52U-1A-C8
CADデータダウンロード
内部パイロット
【P・E】Φ8ワンタッチ管継手
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27852535
SV1000-52U-1A-C8-D0
CADデータダウンロード
内部パイロット
【P・E】Φ8ワンタッチ管継手
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27852544
SV1000-52U-1A-N9
CADデータダウンロード
内部パイロット
【P・E】Φ5/16ワンタッチ管継手
¥
2,040
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27852553
SV1000-52U-1A-N9-D0
CADデータダウンロード
内部パイロット
【P・E】Φ5/16ワンタッチ管継手
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27852587
SV1000-52U-1AR-C8
CADデータダウンロード
外部パイロット
【P・E】Φ8ワンタッチ管継手
¥
2,810
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27852596
SV1000-52U-1AR-C8-D0
CADデータダウンロード
外部パイロット
【P・E】Φ8ワンタッチ管継手
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27852605
SV1000-52U-1AR-N9
CADデータダウンロード
外部パイロット
【P・E】Φ5/16ワンタッチ管継手
¥
2,810
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27852614
SV1000-52U-1AR-N9-D0
CADデータダウンロード
外部パイロット
【P・E】Φ5/16ワンタッチ管継手
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27852623
SV1000-52U-1ARS-C8
CADデータダウンロード
外部パイロット・サイレンサ内蔵
【P・E】Φ8ワンタッチ管継手
¥
2,810
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27852632
SV1000-52U-1ARS-C8-D0
CADデータダウンロード
外部パイロット・サイレンサ内蔵
【P・E】Φ8ワンタッチ管継手
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27852641
SV1000-52U-1ARS-N9
CADデータダウンロード
外部パイロット・サイレンサ内蔵
【P・E】Φ5/16ワンタッチ管継手
¥
2,810
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27852657
SV1000-52U-1ARS-N9-D0
CADデータダウンロード
外部パイロット・サイレンサ内蔵
【P・E】Φ5/16ワンタッチ管継手
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27852666
SV1000-52U-1AS-C8
CADデータダウンロード
内部パイロット・サイレンサ内蔵
【P・E】Φ8ワンタッチ管継手
¥
2,040
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27852675
SV1000-52U-1AS-C8-D0
CADデータダウンロード
内部パイロット・サイレンサ内蔵
【P・E】Φ8ワンタッチ管継手
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27852684
SV1000-52U-1AS-N9
CADデータダウンロード
内部パイロット・サイレンサ内蔵
【P・E】Φ5/16ワンタッチ管継手
¥
2,040
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27852693
SV1000-52U-1AS-N9-D0
CADデータダウンロード
内部パイロット・サイレンサ内蔵
【P・E】Φ5/16ワンタッチ管継手
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27852727
SV1000-52U-2A-00
CADデータダウンロード
内部パイロット
【P・E】プラグ
¥
3,140
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27852702
SV1000-52U-2A-C8
CADデータダウンロード
内部パイロット
【P・E】Φ8ワンタッチ管継手
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27852711
SV1000-52U-2A-N9
CADデータダウンロード
内部パイロット
【P・E】Φ5/16ワンタッチ管継手
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27852736
SV1000-52U-2AR-C8
CADデータダウンロード
外部パイロット
【P・E】Φ8ワンタッチ管継手
¥
4,070
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27852745
SV1000-52U-2AR-N9
CADデータダウンロード
外部パイロット
【P・E】Φ5/16ワンタッチ管継手
¥
4,070
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27852754
SV1000-52U-2ARS-C8
CADデータダウンロード
外部パイロット・サイレンサ内蔵
【P・E】Φ8ワンタッチ管継手
¥
4,070
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27852763
SV1000-52U-2ARS-N9
CADデータダウンロード
外部パイロット・サイレンサ内蔵
【P・E】Φ5/16ワンタッチ管継手
¥
4,070
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27852772
SV1000-52U-2AS-C8
CADデータダウンロード
内部パイロット・サイレンサ内蔵
【P・E】Φ8ワンタッチ管継手
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27852781
SV1000-52U-2AS-N9
CADデータダウンロード
内部パイロット・サイレンサ内蔵
【P・E】Φ5/16ワンタッチ管継手
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください