SMC
単独SUP.EXH.スペーサアッセンブリ
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数
5
種類
【スペーサー】単独SUP.+単独EXH.スペーサ(2段重ね)
シリーズ
SV1000
内容量
1個
全6種類を絞り込む
管接続口径
選択してください
Φ1/8ワンタッチ管継手付
Φ5/32ワンタッチ管継手付
Φ1/4ワンタッチ管継手付
Φ3.2ワンタッチ管継手付
Φ4ワンタッチ管継手付
Φ6ワンタッチ管継手付
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27853061
SV1000-88-1A-C3
CADデータダウンロード
Φ3.2ワンタッチ管継手付
¥
3,580
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27853077
SV1000-88-1A-C4
CADデータダウンロード
Φ4ワンタッチ管継手付
¥
3,580
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27853086
SV1000-88-1A-C6
CADデータダウンロード
Φ6ワンタッチ管継手付
¥
3,580
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27853095
SV1000-88-1A-N1
CADデータダウンロード
Φ1/8ワンタッチ管継手付
¥
3,580
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27853104
SV1000-88-1A-N3
CADデータダウンロード
Φ5/32ワンタッチ管継手付
¥
3,580
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27853113
SV1000-88-1A-N7
CADデータダウンロード
Φ1/4ワンタッチ管継手付
¥
3,580
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください