曜日別特売

スペーサ形減圧弁

スペーサ形減圧弁 - SMC

・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4

ポート数5適合【バルブ】シングル・ダブル用・4位置シリーズSV1000内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減圧ポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27848922SV1000-M1-A1Aポート(P制御形A減圧)
6,440
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
27848931SV1000-M1-B1Bポート(P制御形B減圧)
6,440
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
27848947SV1000-M1-PPポート
6,440
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする