SMC
単独SUP.EXH.スペーサアッセンブリ
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数
5
種類
【スペーサー】単独SUP.+単独EXH.スペーサ(2段重ね)
シリーズ
SV2000
管接続口径
1/8
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27858966
SV2000-88-1A
CADデータダウンロード
Rc
¥
5,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27858975
SV2000-88-1FA
CADデータダウンロード
G
¥
5,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27858984
SV2000-88-1NA
CADデータダウンロード
NPT
¥
5,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27858993
SV2000-88-1TA
CADデータダウンロード
NPTF
¥
5,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください