曜日別特売

単独SUP.EXH.スペーサアッセンブリ

単独SUP.EXH.スペーサアッセンブリ - SMC

・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4

ポート数5シリーズSV4000管接続口径1/4内容量1個
全8種類を絞り込む
ねじの種類
8種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27864864SV4000-38-1A【スペーサー】単独SUP.スペーサRc
2,920
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
27864873SV4000-38-1FA【スペーサー】単独SUP.スペーサG
2,920
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
27864882SV4000-38-1NA【スペーサー】単独SUP.スペーサNPT
2,920
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
27864891SV4000-38-1TA【スペーサー】単独SUP.スペーサNPTF
2,920
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
27864907SV4000-39-1A【スペーサー】単独EXH.スペーサRc
2,920
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
27864916SV4000-39-1FA【スペーサー】単独EXH.スペーサG
2,920
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
27864925SV4000-39-1NA【スペーサー】単独EXH.スペーサNPT
2,920
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
27864934SV4000-39-1TA【スペーサー】単独EXH.スペーサNPTF
2,920
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする