SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
リード線取出方法
L形プラグコネクタ:コネクタなし
L形プラグコネクタ:コネクタなし
L形プラグコネクタ:コネクタなし
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28020833
品番
SYJ5123T-5LOZ-M5
参考基準価格(税別)
¥7,920
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
リード線取出方法
L形プラグコネクタ:コネクタなし
切換方式
2位置シングルソレノイド
ポート数
5
管接続口径
M5×0.8
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
M
使用流体
空気
CADデータダウンロード