SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式
2位置ダブルソレノイド
ポート数
5
定格電圧(V)
AC220/230(50/60Hz)
使用流体
空気
内容量
1個
全8種類を絞り込む
管接続口径
M5×0.8
Φ4ワンタッチ管継手
Φ6ワンタッチ管継手
リード線取出方法
選択してください
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
M形プラグコネクタ:コネクタなし
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
グロメット:リード線長さ300mm
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28045071
SYJ5220-4G-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
11,170
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28045087
SYJ5220-4GD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
11,170
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28045096
SYJ5220-4GZ-C6
CADデータダウンロード
-
Φ6ワンタッチ管継手
グロメット:リード線長さ300mm
¥
12,210
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28045105
SYJ5220-4L-C4
CADデータダウンロード
-
Φ4ワンタッチ管継手
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
12,210
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28045114
SYJ5220-4LZD-C6
CADデータダウンロード
-
Φ6ワンタッチ管継手
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
12,540
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28045123
SYJ5220-4LZD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
11,830
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28045132
SYJ5220-4M-C4
CADデータダウンロード
-
Φ4ワンタッチ管継手
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
12,210
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28045141
SYJ5220-4MOZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
11,720
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください