曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
DC5
使用流体
空気
内容量
1個
全78種類を絞り込む
リード線取出方法
78種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28102121SYJ5543-SG--グロメット:リード線長さ300mm
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28102137SYJ5543-SG-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28102146SYJ5543-SGD--グロメット:リード線長さ300mm
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28102155SYJ5543-SGD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28102164SYJ5543-SGS--グロメット:リード線長さ300mm
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28102173SYJ5543-SGS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28102182SYJ5543-SGZ--グロメット:リード線長さ300mm
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28102191SYJ5543-SGZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28102207SYJ5543-SH--グロメット:リード線長さ600mm
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28102216SYJ5543-SH-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28102225SYJ5543-SHS--グロメット:リード線長さ600mm
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28102234SYJ5543-SHS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
17,490
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28102243SYJ5543-SHSD--グロメット:リード線長さ600mm
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28102252SYJ5543-SHSD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
17,490
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28102261SYJ5543-SHZ--グロメット:リード線長さ600mm
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28102277SYJ5543-SHZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
17,600
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28102286SYJ5543-SHZD--グロメット:リード線長さ600mm
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28102295SYJ5543-SHZD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
17,600
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28102304SYJ5543-SL--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28102313SYJ5543-SL-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28102322SYJ5543-SLN--L形プラグコネクタ:リード線なし
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28102331SYJ5543-SLN-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28102347SYJ5543-SLNS--L形プラグコネクタ:リード線なし
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28102356SYJ5543-SLNS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28102365SYJ5543-SLNSD--L形プラグコネクタ:リード線なし
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28102374SYJ5543-SLNSD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28102383SYJ5543-SLNZ--L形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28102392SYJ5543-SLNZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28102401SYJ5543-SLNZD--L形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28102417SYJ5543-SLNZD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28102426SYJ5543-SLO--L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28102435SYJ5543-SLO-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28102444SYJ5543-SLOS--L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28102453SYJ5543-SLOS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28102462SYJ5543-SLOSD--L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28102471SYJ5543-SLOSD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28102487SYJ5543-SLOZ--L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28102496SYJ5543-SLOZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28102505SYJ5543-SLOZD--L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28102514SYJ5543-SLOZD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28102523SYJ5543-SLS--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28102532SYJ5543-SLS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28102541SYJ5543-SLSD--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28102557SYJ5543-SLSD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28102566SYJ5543-SLZ--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28102575SYJ5543-SLZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28102584SYJ5543-SLZD--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28102593SYJ5543-SLZD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28102602SYJ5543-SM--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28102611SYJ5543-SM-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする