※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はリード線取出方法・ねじの種類など78種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- リード線取出方法
- M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
- ねじの種類
- Rc
- 注文コード
- 28102611
- 品番
- SYJ5543-SM-01
参考基準価格(税別)¥17,050販売価格(税込)¥17,578販売価格(税別)
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7