4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
DC6
使用流体
空気
内容量
1個
全117種類を絞り込む
リード線取出方法
117種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28181973SYJ7340-VG--グロメット:リード線長さ300mm
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28181982SYJ7340-VG-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28181991SYJ7340-VG-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28182007SYJ7340-VGD--グロメット:リード線長さ300mm
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28182016SYJ7340-VGD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28182025SYJ7340-VGD-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28182034SYJ7340-VGS--グロメット:リード線長さ300mm
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28182043SYJ7340-VGS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28182052SYJ7340-VGS-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28182061SYJ7340-VGZ--グロメット:リード線長さ300mm
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28182077SYJ7340-VGZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28182086SYJ7340-VGZ-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28182095SYJ7340-VH--グロメット:リード線長さ600mm
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28182104SYJ7340-VH-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28182113SYJ7340-VH-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ600mm
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28182122SYJ7340-VHS--グロメット:リード線長さ600mm
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28182131SYJ7340-VHS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
17,770
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28182147SYJ7340-VHS-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ600mm
17,770
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28182156SYJ7340-VHSD--グロメット:リード線長さ600mm
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28182165SYJ7340-VHSD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
17,770
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28182174SYJ7340-VHSD-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ600mm
17,770
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28182183SYJ7340-VHZ--グロメット:リード線長さ600mm
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28182192SYJ7340-VHZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28182201SYJ7340-VHZ-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ600mm
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28182217SYJ7340-VHZD--グロメット:リード線長さ600mm
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28182226SYJ7340-VHZD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28182235SYJ7340-VHZD-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ600mm
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28182244SYJ7340-VL--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28182253SYJ7340-VL-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28182262SYJ7340-VL-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28182271SYJ7340-VLN--L形プラグコネクタ:リード線なし
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28182287SYJ7340-VLN-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28182296SYJ7340-VLN-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線なし
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28182305SYJ7340-VLNS--L形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28182314SYJ7340-VLNS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
17,440
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28182323SYJ7340-VLNS-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線なし
17,440
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28182332SYJ7340-VLNSD--L形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28182341SYJ7340-VLNSD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
17,440
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28182357SYJ7340-VLNSD-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線なし
17,440
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28182366SYJ7340-VLNZ--L形プラグコネクタ:リード線なし
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28182375SYJ7340-VLNZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28182384SYJ7340-VLNZ-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線なし
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28182393SYJ7340-VLNZD--L形プラグコネクタ:リード線なし
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28182402SYJ7340-VLNZD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28182411SYJ7340-VLNZD-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線なし
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28182427SYJ7340-VLO--L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28182436SYJ7340-VLO-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28182445SYJ7340-VLO-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:コネクタなし
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28182454SYJ7340-VLOS--L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28182463SYJ7340-VLOS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
17,440
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする