SMC
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425BU-~)
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)
2.5
使用流体
空気
材質
ポリウレタン
外径(Φmm)
4
色
青
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
内容量
1袋(1個)
注意
※黒以外はオーダーメイド対応となります。
全237種類を絞り込む
最大長(mm)
選択してください
270.8
294.4
318
341.6
365.2
388.8
412.4
436
459.6
483.2
506.8
530.4
552
554
577.6
587.2
601.2
622.4
624.8
648.4
657.6
672
692.8
695.6
719.2
728
742.8
763.2
766.4
790
798.4
813.6
833.6
837.2
860.8
868.8
884.4
904
908
931.6
939.2
955.2
974.4
978.8
1002.4
1026
1049.6
1073.2
1096.8
1120.4
1144
1167.6
1191.2
1214.8
1238.4
1262
1285.6
1309.2
1332.8
1356.4
1380
1403.6
1427.2
1450.8
1474.4
1498
1521.6
1545.2
1568.8
1592.4
1616
1639.6
1663.2
1686.8
1710.4
1734
1757.6
1781.2
1804.8
1828.4
1852
1875.6
1899.2
1922.8
1946.4
1970
1993.6
2017.2
2040.8
2064.4
2088
2111.6
2135.2
2158.8
2182.4
2206
2229.6
2253.2
2276.8
2300.4
2324
コイル長(mm)
選択してください
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
64
68
72
76
80
84
88
92
96
100
104
108
112
116
120
124
128
132
136
140
144
148
152
156
160
164
168
172
176
180
184
188
192
196
200
204
208
212
216
220
224
228
232
236
240
244
248
252
256
260
264
268
272
276
280
284
288
292
296
300
304
308
312
316
320
324
328
332
336
340
344
348
352
356
360
368
376
384
392
400
408
416
424
432
440
448
456
464
237種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
最大長(mm)
コイル長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29366407
TCU0425BU-1-3-X6
270.8
12
¥
1,030
¥
879
¥
967
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29366513
TCU0425BU-1-4-X6
294.4
16
¥
1,050
¥
889
¥
978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29366626
TCU0425BU-1-5-X6
318
20
¥
1,050
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29366732
TCU0425BU-1-6-X6
341.6
24
¥
1,060
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29366845
TCU0425BU-1-7-X6
365.2
28
¥
1,060
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29366951
TCU0425BU-1-8-X6
388.8
32
¥
1,080
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29367064
TCU0425BU-1-9-X6
412.4
36
¥
1,080
¥
919
¥
1,011
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29366206
TCU0425BU-1-10-X6
436
40
¥
1,100
¥
929
¥
1,022
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29366215
TCU0425BU-1-11-X6
459.6
44
¥
1,100
¥
929
¥
1,022
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29366224
TCU0425BU-1-12-X6
483.2
48
¥
1,130
¥
949
¥
1,044
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29366233
TCU0425BU-1-13-X6
506.8
52
¥
1,130
¥
949
¥
1,044
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29366242
TCU0425BU-1-14-X6
530.4
56
¥
1,150
¥
979
¥
1,077
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29366251
TCU0425BU-1-15-X6
554
60
¥
1,150
¥
979
¥
1,077
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29366267
TCU0425BU-1-16-X6
577.6
64
¥
1,160
¥
989
¥
1,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29366276
TCU0425BU-1-17-X6
601.2
68
¥
1,180
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29366285
TCU0425BU-1-18-X6
624.8
72
¥
1,180
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29366294
TCU0425BU-1-19-X6
648.4
76
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29366303
TCU0425BU-1-20-X6
672
80
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29366312
TCU0425BU-1-21-X6
695.6
84
¥
1,230
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29366321
TCU0425BU-1-22-X6
719.2
88
¥
1,230
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29366337
TCU0425BU-1-23-X6
742.8
92
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29366346
TCU0425BU-1-24-X6
766.4
96
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29366355
TCU0425BU-1-25-X6
790
100
¥
1,270
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29366364
TCU0425BU-1-26-X6
813.6
104
¥
1,270
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29366373
TCU0425BU-1-27-X6
837.2
108
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29366382
TCU0425BU-1-28-X6
860.8
112
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29366391
TCU0425BU-1-29-X6
884.4
116
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29366416
TCU0425BU-1-30-X6
908
120
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29366425
TCU0425BU-1-31-X6
931.6
124
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29366434
TCU0425BU-1-32-X6
955.2
128
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29366443
TCU0425BU-1-33-X6
978.8
132
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29366452
TCU0425BU-1-34-X6
1002.4
136
¥
1,370
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29366461
TCU0425BU-1-35-X6
1026
140
¥
1,370
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29366477
TCU0425BU-1-36-X6
1049.6
144
¥
1,380
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29366486
TCU0425BU-1-37-X6
1073.2
148
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29366495
TCU0425BU-1-38-X6
1096.8
152
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29366504
TCU0425BU-1-39-X6
1120.4
156
¥
1,420
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29366522
TCU0425BU-1-40-X6
1144
160
¥
1,420
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29366531
TCU0425BU-1-41-X6
1167.6
164
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29366547
TCU0425BU-1-42-X6
1191.2
168
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29366556
TCU0425BU-1-43-X6
1214.8
172
¥
1,470
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29366565
TCU0425BU-1-44-X6
1238.4
176
¥
1,470
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29366574
TCU0425BU-1-45-X6
1262
180
¥
1,490
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29366583
TCU0425BU-1-46-X6
1285.6
184
¥
1,490
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29366592
TCU0425BU-1-47-X6
1309.2
188
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29366601
TCU0425BU-1-48-X6
1332.8
192
¥
1,520
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29366617
TCU0425BU-1-49-X6
1356.4
196
¥
1,520
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29366635
TCU0425BU-1-50-X6
1380
200
¥
1,540
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29366644
TCU0425BU-1-51-X6
1403.6
204
¥
1,540
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29366653
TCU0425BU-1-52-X6
1427.2
208
¥
1,570
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ