SMC
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425R-~)
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)
2.5
使用流体
空気
材質
ポリウレタン
外径(Φmm)
4
色
赤
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
内容量
1袋(1個)
注意
※黒以外はオーダーメイド対応となります。
全237種類を絞り込む
最大長(mm)
選択してください
270.8
294.4
318
341.6
365.2
388.8
412.4
436
459.6
483.2
506.8
530.4
552
554
577.6
587.2
601.2
622.4
624.8
648.4
657.6
672
692.8
695.6
719.2
728
742.8
763.2
766.4
790
798.4
813.6
833.6
837.2
860.8
868.8
884.4
904
908
931.6
939.2
955.2
974.4
978.8
1002.4
1026
1049.6
1073.2
1096.8
1120.4
1144
1167.6
1191.2
1214.8
1238.4
1262
1285.6
1309.2
1332.8
1356.4
1380
1403.6
1427.2
1450.8
1474.4
1498
1521.6
1545.2
1568.8
1592.4
1616
1639.6
1663.2
1686.8
1710.4
1734
1757.6
1781.2
1804.8
1828.4
1852
1875.6
1899.2
1922.8
1946.4
1970
1993.6
2017.2
2040.8
2064.4
2088
2111.6
2135.2
2158.8
2182.4
2206
2229.6
2253.2
2276.8
2300.4
2324
コイル長(mm)
選択してください
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
64
68
72
76
80
84
88
92
96
100
104
108
112
116
120
124
128
132
136
140
144
148
152
156
160
164
168
172
176
180
184
188
192
196
200
204
208
212
216
220
224
228
232
236
240
244
248
252
256
260
264
268
272
276
280
284
288
292
296
300
304
308
312
316
320
324
328
332
336
340
344
348
352
356
360
368
376
384
392
400
408
416
424
432
440
448
456
464
237種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
最大長(mm)
コイル長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29373513
TCU0425R-1-3-X6
270.8
12
¥
1,030
¥
879
¥
967
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29373626
TCU0425R-1-4-X6
294.4
16
¥
1,050
¥
889
¥
978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29373732
TCU0425R-1-5-X6
318
20
¥
1,050
¥
889
¥
978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29373845
TCU0425R-1-6-X6
341.6
24
¥
1,060
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29373951
TCU0425R-1-7-X6
365.2
28
¥
1,060
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29374064
TCU0425R-1-8-X6
388.8
32
¥
1,080
¥
919
¥
1,011
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29374177
TCU0425R-1-9-X6
412.4
36
¥
1,080
¥
919
¥
1,011
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29373312
TCU0425R-1-10-X6
436
40
¥
1,100
¥
929
¥
1,022
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29373321
TCU0425R-1-11-X6
459.6
44
¥
1,100
¥
929
¥
1,022
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29373337
TCU0425R-1-12-X6
483.2
48
¥
1,130
¥
949
¥
1,044
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29373346
TCU0425R-1-13-X6
506.8
52
¥
1,130
¥
949
¥
1,044
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29373355
TCU0425R-1-14-X6
530.4
56
¥
1,150
¥
979
¥
1,077
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29373364
TCU0425R-1-15-X6
554
60
¥
1,150
¥
979
¥
1,077
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29373373
TCU0425R-1-16-X6
577.6
64
¥
1,160
¥
989
¥
1,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29373382
TCU0425R-1-17-X6
601.2
68
¥
1,180
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29373391
TCU0425R-1-18-X6
624.8
72
¥
1,180
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29373407
TCU0425R-1-19-X6
648.4
76
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29373416
TCU0425R-1-20-X6
672
80
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29373425
TCU0425R-1-21-X6
695.6
84
¥
1,230
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29373434
TCU0425R-1-22-X6
719.2
88
¥
1,230
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29373443
TCU0425R-1-23-X6
742.8
92
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29373452
TCU0425R-1-24-X6
766.4
96
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29373461
TCU0425R-1-25-X6
790
100
¥
1,270
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29373477
TCU0425R-1-26-X6
813.6
104
¥
1,270
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29373486
TCU0425R-1-27-X6
837.2
108
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29373495
TCU0425R-1-28-X6
860.8
112
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29373504
TCU0425R-1-29-X6
884.4
116
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29373522
TCU0425R-1-30-X6
908
120
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29373531
TCU0425R-1-31-X6
931.6
124
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29373547
TCU0425R-1-32-X6
955.2
128
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29373556
TCU0425R-1-33-X6
978.8
132
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29373565
TCU0425R-1-34-X6
1002.4
136
¥
1,370
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29373574
TCU0425R-1-35-X6
1026
140
¥
1,370
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29373583
TCU0425R-1-36-X6
1049.6
144
¥
1,380
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29373592
TCU0425R-1-37-X6
1073.2
148
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29373601
TCU0425R-1-38-X6
1096.8
152
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29373617
TCU0425R-1-39-X6
1120.4
156
¥
1,420
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29373635
TCU0425R-1-40-X6
1144
160
¥
1,420
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29373644
TCU0425R-1-41-X6
1167.6
164
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29373653
TCU0425R-1-42-X6
1191.2
168
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29373662
TCU0425R-1-43-X6
1214.8
172
¥
1,470
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29373671
TCU0425R-1-44-X6
1238.4
176
¥
1,470
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29373687
TCU0425R-1-45-X6
1262
180
¥
1,490
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29373696
TCU0425R-1-46-X6
1285.6
184
¥
1,490
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29373705
TCU0425R-1-47-X6
1309.2
188
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29373714
TCU0425R-1-48-X6
1332.8
192
¥
1,520
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29373723
TCU0425R-1-49-X6
1356.4
196
¥
1,520
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29373741
TCU0425R-1-50-X6
1380
200
¥
1,540
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29373757
TCU0425R-1-51-X6
1403.6
204
¥
1,540
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29373766
TCU0425R-1-52-X6
1427.2
208
¥
1,570
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ