SMC
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425W-~)
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)
2.5
使用流体
空気
材質
ポリウレタン
外径(Φmm)
4
色
白
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
内容量
1袋(1個)
注意
※黒以外はオーダーメイド対応となります。
バスケットに入れる
237
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大長(mm)
コイル長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29375884
TCU0425W-1-3-X6
270.8
12
¥
1,030
¥
879
¥
967
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29375997
TCU0425W-1-4-X6
294.4
16
¥
1,050
¥
889
¥
978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29376103
TCU0425W-1-5-X6
318
20
¥
1,050
¥
889
¥
978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29376216
TCU0425W-1-6-X6
341.6
24
¥
1,060
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29376322
TCU0425W-1-7-X6
365.2
28
¥
1,060
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29376435
TCU0425W-1-8-X6
388.8
32
¥
1,080
¥
919
¥
1,011
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29376541
TCU0425W-1-9-X6
412.4
36
¥
1,080
¥
919
¥
1,011
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29375683
TCU0425W-1-10-X6
436
40
¥
1,100
¥
929
¥
1,022
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29375692
TCU0425W-1-11-X6
459.6
44
¥
1,100
¥
929
¥
1,022
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29375701
TCU0425W-1-12-X6
483.2
48
¥
1,130
¥
949
¥
1,044
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29375717
TCU0425W-1-13-X6
506.8
52
¥
1,130
¥
949
¥
1,044
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29375726
TCU0425W-1-14-X6
530.4
56
¥
1,150
¥
979
¥
1,077
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29375735
TCU0425W-1-15-X6
554
60
¥
1,150
¥
979
¥
1,077
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29375744
TCU0425W-1-16-X6
577.6
64
¥
1,160
¥
989
¥
1,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29375753
TCU0425W-1-17-X6
601.2
68
¥
1,180
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29375762
TCU0425W-1-18-X6
624.8
72
¥
1,180
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29375771
TCU0425W-1-19-X6
648.4
76
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29375787
TCU0425W-1-20-X6
672
80
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29375796
TCU0425W-1-21-X6
695.6
84
¥
1,230
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29375805
TCU0425W-1-22-X6
719.2
88
¥
1,230
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29375814
TCU0425W-1-23-X6
742.8
92
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29375823
TCU0425W-1-24-X6
766.4
96
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29375832
TCU0425W-1-25-X6
790
100
¥
1,270
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29375841
TCU0425W-1-26-X6
813.6
104
¥
1,270
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29375857
TCU0425W-1-27-X6
837.2
108
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29375866
TCU0425W-1-28-X6
860.8
112
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29375875
TCU0425W-1-29-X6
884.4
116
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29375893
TCU0425W-1-30-X6
908
120
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29375902
TCU0425W-1-31-X6
931.6
124
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29375911
TCU0425W-1-32-X6
955.2
128
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29375927
TCU0425W-1-33-X6
978.8
132
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29375936
TCU0425W-1-34-X6
1002.4
136
¥
1,370
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29375945
TCU0425W-1-35-X6
1026
140
¥
1,370
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29375954
TCU0425W-1-36-X6
1049.6
144
¥
1,380
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29375963
TCU0425W-1-37-X6
1073.2
148
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29375972
TCU0425W-1-38-X6
1096.8
152
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29375981
TCU0425W-1-39-X6
1120.4
156
¥
1,420
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29376006
TCU0425W-1-40-X6
1144
160
¥
1,420
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29376015
TCU0425W-1-41-X6
1167.6
164
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29376024
TCU0425W-1-42-X6
1191.2
168
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29376033
TCU0425W-1-43-X6
1214.8
172
¥
1,470
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29376042
TCU0425W-1-44-X6
1238.4
176
¥
1,470
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29376051
TCU0425W-1-45-X6
1262
180
¥
1,490
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29376067
TCU0425W-1-46-X6
1285.6
184
¥
1,490
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29376076
TCU0425W-1-47-X6
1309.2
188
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29376085
TCU0425W-1-48-X6
1332.8
192
¥
1,520
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29376094
TCU0425W-1-49-X6
1356.4
196
¥
1,520
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29376112
TCU0425W-1-50-X6
1380
200
¥
1,540
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29376121
TCU0425W-1-51-X6
1403.6
204
¥
1,540
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29376137
TCU0425W-1-52-X6
1427.2
208
¥
1,570
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ