SMC
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604R-~)
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)
4
使用流体
空気
材質
ポリウレタン
外径(Φmm)
6
色
赤
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
内容量
1袋(1個)
注意
※黒以外はオーダーメイド対応となります。
全194種類を絞り込む
最大長(mm)
選択してください
295.4
327.2
359
390.8
422.6
454.4
486.2
518
549.8
581.6
613.4
645.2
656
677
701.6
708.8
740.6
747.2
772.4
792.8
804.2
836
838.4
867.8
884
899.6
929.6
931.4
963.2
975.2
995
1020.8
1026.8
1058.6
1066.4
1090.4
1112
1122.2
1154
1157.6
1185.8
1203.2
1217.6
1249.4
1281.2
1313
1344.8
1376.6
1408.4
1440.2
1472
1503.8
1535.6
1567.4
1599.2
1631
1662.8
1694.6
1726.4
1758.2
1790
1821.8
1853.6
1885.4
1917.2
1949
1980.8
2012.6
2044.4
2076.2
2108
2139.8
2171.6
2203.4
2235.2
2267
2298.8
2330.6
2362.4
2394.2
2426
2457.8
2489.6
2521.4
2553.2
2585
2616.8
2648.6
2680.4
2712.2
2744
2775.8
2807.6
2839.4
2871.2
2903
2934.8
2966.6
2998.4
3030.2
3062
コイル長(mm)
選択してください
18
24
30
36
42
48
54
60
66
72
78
84
90
96
102
108
114
120
126
132
138
144
150
156
162
168
174
180
186
192
198
204
210
216
222
228
234
240
246
252
258
264
270
276
282
288
294
300
306
312
318
324
330
336
342
348
354
360
366
372
378
384
390
396
402
408
414
420
426
432
438
444
450
456
462
468
474
480
486
492
498
504
510
516
522
528
534
540
552
564
576
588
600
612
624
636
648
660
672
684
696
194種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
最大長(mm)
コイル長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29390767
TCU0604R-1-3-X6
295.4
18
¥
1,180
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29390873
TCU0604R-1-4-X6
327.2
24
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29390986
TCU0604R-1-5-X6
359
30
¥
1,230
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29391092
TCU0604R-1-6-X6
390.8
36
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29391205
TCU0604R-1-7-X6
422.6
42
¥
1,270
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29391311
TCU0604R-1-8-X6
454.4
48
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29391424
TCU0604R-1-9-X6
486.2
54
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29390566
TCU0604R-1-10-X6
518
60
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29390575
TCU0604R-1-11-X6
549.8
66
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29390584
TCU0604R-1-12-X6
581.6
72
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29390593
TCU0604R-1-13-X6
613.4
78
¥
1,370
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29390602
TCU0604R-1-14-X6
645.2
84
¥
1,380
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29390611
TCU0604R-1-15-X6
677
90
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29390627
TCU0604R-1-16-X6
708.8
96
¥
1,420
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29390636
TCU0604R-1-17-X6
740.6
102
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29390645
TCU0604R-1-18-X6
772.4
108
¥
1,470
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29390654
TCU0604R-1-19-X6
804.2
114
¥
1,490
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29390663
TCU0604R-1-20-X6
836
120
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29390672
TCU0604R-1-21-X6
867.8
126
¥
1,520
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29390681
TCU0604R-1-22-X6
899.6
132
¥
1,540
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29390697
TCU0604R-1-23-X6
931.4
138
¥
1,570
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29390706
TCU0604R-1-24-X6
963.2
144
¥
1,590
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29390715
TCU0604R-1-25-X6
995
150
¥
1,590
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29390724
TCU0604R-1-26-X6
1026.8
156
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29390733
TCU0604R-1-27-X6
1058.6
162
¥
1,620
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29390742
TCU0604R-1-28-X6
1090.4
168
¥
1,640
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29390751
TCU0604R-1-29-X6
1122.2
174
¥
1,670
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29390776
TCU0604R-1-30-X6
1154
180
¥
1,690
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29390785
TCU0604R-1-31-X6
1185.8
186
¥
1,710
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29390794
TCU0604R-1-32-X6
1217.6
192
¥
1,720
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29390803
TCU0604R-1-33-X6
1249.4
198
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29390812
TCU0604R-1-34-X6
1281.2
204
¥
1,760
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29390821
TCU0604R-1-35-X6
1313
210
¥
1,790
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29390837
TCU0604R-1-36-X6
1344.8
216
¥
1,810
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29390846
TCU0604R-1-37-X6
1376.6
222
¥
1,820
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29390855
TCU0604R-1-38-X6
1408.4
228
¥
1,840
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29390864
TCU0604R-1-39-X6
1440.2
234
¥
1,860
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29390882
TCU0604R-1-40-X6
1472
240
¥
1,860
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29390891
TCU0604R-1-41-X6
1503.8
246
¥
1,890
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29390907
TCU0604R-1-42-X6
1535.6
252
¥
1,910
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29390916
TCU0604R-1-43-X6
1567.4
258
¥
1,930
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29390925
TCU0604R-1-44-X6
1599.2
264
¥
1,940
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29390934
TCU0604R-1-45-X6
1631
270
¥
1,960
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29390943
TCU0604R-1-46-X6
1662.8
276
¥
1,980
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29390952
TCU0604R-1-47-X6
1694.6
282
¥
2,010
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29390961
TCU0604R-1-48-X6
1726.4
288
¥
2,030
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29390977
TCU0604R-1-49-X6
1758.2
294
¥
2,040
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29390995
TCU0604R-1-50-X6
1790
300
¥
2,060
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29391004
TCU0604R-1-51-X6
1821.8
306
¥
2,080
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29391013
TCU0604R-1-52-X6
1853.6
312
¥
2,110
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ