SMC
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065G-~)
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)
6.5
使用流体
空気
材質
ポリウレタン
外径(Φmm)
10
色
緑
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
内容量
1袋(1個)
注意
※黒以外はオーダーメイド対応となります。
全76種類を絞り込む
最大長(mm)
選択してください
350
380
400
440
450
500
550
560
600
620
650
680
700
740
750
800
850
860
900
920
950
980
1000
1040
1050
1100
1150
1160
1200
1220
1250
1280
1300
1340
1350
1400
1450
1460
1500
1520
1550
1580
1600
1640
1650
1700
1750
1760
1800
1820
1850
1880
1900
1940
1950
2000
2050
2060
2100
2120
2150
2180
2200
2240
2250
2300
2350
2400
2450
コイル長(mm)
選択してください
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
480
500
520
540
560
580
600
620
640
660
680
700
76種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
最大長(mm)
コイル長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29410893
TCU1065G-1-3-X6
350
30
¥
4,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29411006
TCU1065G-1-4-X6
400
40
¥
4,480
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29411076
TCU1065G-1-5-X6
450
50
¥
4,570
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29411085
TCU1065G-1-6-X6
500
60
¥
4,650
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29411094
TCU1065G-1-7-X6
550
70
¥
4,720
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29411103
TCU1065G-1-8-X6
600
80
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29411112
TCU1065G-1-9-X6
650
90
¥
4,890
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410692
TCU1065G-1-10-X6
700
100
¥
4,970
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410701
TCU1065G-1-11-X6
750
110
¥
5,040
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410717
TCU1065G-1-12-X6
800
120
¥
5,120
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410726
TCU1065G-1-13-X6
850
130
¥
5,210
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410735
TCU1065G-1-14-X6
900
140
¥
5,280
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410744
TCU1065G-1-15-X6
950
150
¥
5,360
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410753
TCU1065G-1-16-X6
1000
160
¥
5,440
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410762
TCU1065G-1-17-X6
1050
170
¥
5,530
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410771
TCU1065G-1-18-X6
1100
180
¥
5,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410787
TCU1065G-1-19-X6
1150
190
¥
5,680
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410796
TCU1065G-1-20-X6
1200
200
¥
5,770
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410805
TCU1065G-1-21-X6
1250
210
¥
5,850
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410814
TCU1065G-1-22-X6
1300
220
¥
5,920
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410823
TCU1065G-1-23-X6
1350
230
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410832
TCU1065G-1-24-X6
1400
240
¥
6,090
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410841
TCU1065G-1-25-X6
1450
250
¥
6,160
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410857
TCU1065G-1-26-X6
1500
260
¥
6,240
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410866
TCU1065G-1-27-X6
1550
270
¥
6,320
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410875
TCU1065G-1-28-X6
1600
280
¥
6,410
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410884
TCU1065G-1-29-X6
1650
290
¥
6,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410902
TCU1065G-1-30-X6
1700
300
¥
6,560
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410911
TCU1065G-1-31-X6
1750
310
¥
6,650
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410927
TCU1065G-1-32-X6
1800
320
¥
6,730
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410936
TCU1065G-1-33-X6
1850
330
¥
6,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410945
TCU1065G-1-34-X6
1900
340
¥
6,880
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410954
TCU1065G-1-35-X6
1950
350
¥
6,970
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410963
TCU1065G-1-36-X6
2000
360
¥
7,040
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410972
TCU1065G-1-37-X6
2050
370
¥
7,120
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410981
TCU1065G-1-38-X6
2100
380
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29410997
TCU1065G-1-39-X6
2150
390
¥
7,290
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29411015
TCU1065G-1-40-X6
2200
400
¥
7,360
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29411024
TCU1065G-1-41-X6
2250
410
¥
7,440
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29411033
TCU1065G-1-42-X6
2300
420
¥
7,530
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29411042
TCU1065G-1-43-X6
2350
430
¥
7,610
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29411051
TCU1065G-1-44-X6
2400
440
¥
7,680
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29411067
TCU1065G-1-45-X6
2450
450
¥
7,760
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29411322
TCU1065G-2-3-X6
380
60
¥
5,940
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29411392
TCU1065G-2-4-X6
440
80
¥
6,290
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29411401
TCU1065G-2-5-X6
500
100
¥
6,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29411417
TCU1065G-2-6-X6
560
120
¥
6,920
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29411426
TCU1065G-2-7-X6
620
140
¥
7,240
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29411435
TCU1065G-2-8-X6
680
160
¥
7,580
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29411444
TCU1065G-2-9-X6
740
180
¥
7,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ