SMC
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208G-~)
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)
8
使用流体
空気
材質
ポリウレタン
外径(Φmm)
12
色
緑
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
内容量
1袋(1個)
注意
※黒以外はオーダーメイド対応となります。
バスケットに入れる
61
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大長(mm)
コイル長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29416527
TCU1208G-1-3-X6
380
36
¥
6,920
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416597
TCU1208G-1-4-X6
440
48
¥
7,040
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416606
TCU1208G-1-5-X6
500
60
¥
7,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416615
TCU1208G-1-6-X6
560
72
¥
7,260
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416624
TCU1208G-1-7-X6
620
84
¥
7,360
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416633
TCU1208G-1-8-X6
680
96
¥
7,480
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416642
TCU1208G-1-9-X6
740
108
¥
7,580
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416326
TCU1208G-1-10-X6
800
120
¥
7,680
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416335
TCU1208G-1-11-X6
860
132
¥
7,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416344
TCU1208G-1-12-X6
920
144
¥
7,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416353
TCU1208G-1-13-X6
980
156
¥
8,020
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416362
TCU1208G-1-14-X6
1040
168
¥
8,120
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416371
TCU1208G-1-15-X6
1100
180
¥
8,240
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416387
TCU1208G-1-16-X6
1160
192
¥
8,340
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416396
TCU1208G-1-17-X6
1220
204
¥
8,440
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416405
TCU1208G-1-18-X6
1280
216
¥
8,560
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416414
TCU1208G-1-19-X6
1340
228
¥
8,660
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416423
TCU1208G-1-20-X6
1400
240
¥
8,780
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416432
TCU1208G-1-21-X6
1460
252
¥
8,880
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416441
TCU1208G-1-22-X6
1520
264
¥
9,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416457
TCU1208G-1-23-X6
1580
276
¥
9,100
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416466
TCU1208G-1-24-X6
1640
288
¥
9,220
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416475
TCU1208G-1-25-X6
1700
300
¥
9,320
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416484
TCU1208G-1-26-X6
1760
312
¥
9,420
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416493
TCU1208G-1-27-X6
1820
324
¥
9,540
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416502
TCU1208G-1-28-X6
1880
336
¥
9,640
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416511
TCU1208G-1-29-X6
1940
348
¥
9,760
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416536
TCU1208G-1-30-X6
2000
360
¥
9,860
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416545
TCU1208G-1-31-X6
2060
372
¥
9,980
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416554
TCU1208G-1-32-X6
2120
384
¥
10,080
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416563
TCU1208G-1-33-X6
2180
396
¥
10,200
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416572
TCU1208G-1-34-X6
2240
408
¥
10,300
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416581
TCU1208G-1-35-X6
2300
420
¥
10,420
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416852
TCU1208G-2-3-X6
416
72
¥
9,490
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416877
TCU1208G-2-4-X6
488
96
¥
10,080
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416886
TCU1208G-2-5-X6
560
120
¥
10,710
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416895
TCU1208G-2-6-X6
632
144
¥
11,300
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416904
TCU1208G-2-7-X6
704
168
¥
11,930
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416913
TCU1208G-2-8-X6
776
192
¥
12,520
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416922
TCU1208G-2-9-X6
848
216
¥
13,140
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416651
TCU1208G-2-10-X6
920
240
¥
13,740
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416667
TCU1208G-2-11-X6
992
264
¥
14,350
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416676
TCU1208G-2-12-X6
1064
288
¥
14,960
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416685
TCU1208G-2-13-X6
1136
312
¥
15,560
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416694
TCU1208G-2-14-X6
1208
336
¥
16,190
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416703
TCU1208G-2-15-X6
1280
360
¥
16,780
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416712
TCU1208G-2-16-X6
1352
384
¥
17,410
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416721
TCU1208G-2-17-X6
1424
408
¥
18,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416737
TCU1208G-2-18-X6
1496
432
¥
18,630
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416746
TCU1208G-2-19-X6
1568
456
¥
19,220
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ