曜日別特売

軟質フッ素樹脂チューブ (TD~)

軟質フッ素樹脂チューブ (TD~) - SMC軟質フッ素樹脂チューブ (TD~) - SMC軟質フッ素樹脂チューブ (TD~) - SMC軟質フッ素樹脂チューブ (TD~) - SMC

・最高使用圧力1.6MPa以下(20℃時)※
・食品衛生法適合試験に適合。
・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。
・最高使用温度:260℃(条件により異なります)
※サイズにより異なります。

材質フッ素樹脂半透明(素材色)使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)機能食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合使用流体空気、水、不活性ガス内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
トラスコ品番
長さ(m)
使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29419372TD0425-102.54493-83051020℃時1.6
4,660
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
29419381TD0425-202.54493-83132020℃時0.9
9,320
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
29419397TD0604-1046493-83211020℃時1.4
9,460
8,198
9,018(税込)
当日出荷
29419406TD0604-2046493-83302020℃時1.4
19,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
29419415TD0806-1068493-83481020℃時0.9
13,860
12,980
14,278(税込)
当日出荷
29419424TD0806-2068493-83562020℃時0.9
27,720
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
29419433TD1075-107.510493-83641020℃時0.9
26,460
22,980
25,278(税込)
当日出荷
29419442TD1075-207.510493-83722020℃時0.9
52,920
45,980
50,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
29419451TD1209-10912493-83811020℃時0.9
29,820
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
29419467TD1209-20912493-83992020℃時0.9
59,640
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする