曜日別特売

ポリウレタンフラットチューブ (TFU~)

ポリウレタンフラットチューブ (TFU~) - SMCポリウレタンフラットチューブ (TFU~) - SMCポリウレタンフラットチューブ (TFU~) - SMCポリウレタンフラットチューブ (TFU~) - SMC

・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・コンパクト配管。

材質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気内容量1個
全280種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
280種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29419476TFU0425B-22.5410
3,025
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
29419485TFU0425B-2-100-X32.54100
21,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
29419494TFU0425B-2-50-X32.5450
10,500
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
29419503TFU0425B-32.5410
3,210
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
29419512TFU0425B-3-100-X32.54100
30,400
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
29419521TFU0425B-3-50-X32.5450
15,210
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29419537TFU0425B-4-10-X42.5410
7,530
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
29419546TFU0425B-5-10-X42.5410
9,660
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
29419555TFU0425B-6-10-X42.5410
11,930
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
29419564TFU0425B-7-10-X42.5410
14,060
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
29419573TFU0425B-8-10-X42.5410
16,210
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
29419582TFU0425BU-2-10-X42.5410
2,330
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
29419591TFU0425BU-2-100-X32.54100
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
29419607TFU0425BU-2-50-X32.5450
11,000
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
29419616TFU0425BU-3-10-X42.5410
3,360
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
29419625TFU0425BU-3-100-X32.54100
32,000
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
29419634TFU0425BU-3-50-X32.5450
16,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
29419643TFU0425BU-4-10-X42.5410
8,340
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
29419652TFU0425BU-5-10-X42.5410
10,690
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
29419661TFU0425BU-6-10-X42.5410
13,140
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
29419677TFU0425BU-7-10-X42.5410
15,480
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
29419686TFU0425BU-8-10-X42.5410
17,820
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
29419695TFU0425C-2-10-X42.54透明10
2,330
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
29419704TFU0425C-2-100-X32.54透明100
22,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
29419713TFU0425C-2-50-X32.54透明50
11,000
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
29419722TFU0425C-3-10-X42.54透明10
3,360
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
29419731TFU0425C-3-100-X32.54透明100
32,000
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
29419747TFU0425C-3-50-X32.54透明50
16,000
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29419756TFU0425C-4-10-X42.54透明10
8,340
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
29419765TFU0425C-5-10-X42.54透明10
10,690
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
29419774TFU0425C-6-10-X42.54透明10
13,140
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
29419783TFU0425C-7-10-X42.54透明10
15,480
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29419792TFU0425C-8-10-X42.54透明10
17,820
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
29419801TFU0425G-2-10-X42.5410
2,330
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
29419817TFU0425G-2-100-X32.54100
22,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
29419826TFU0425G-2-50-X32.5450
11,000
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
29419835TFU0425G-3-10-X42.5410
3,360
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
29419844TFU0425G-3-100-X32.54100
32,000
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
29419853TFU0425G-3-50-X32.5450
16,000
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29419862TFU0425G-4-10-X42.5410
8,340
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
29419871TFU0425G-5-10-X42.5410
10,690
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
29419887TFU0425G-6-10-X42.5410
13,140
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
29419896TFU0425G-7-10-X42.5410
15,480
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29419905TFU0425G-8-10-X42.5410
17,820
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29419914TFU0425R-2-10-X42.5410
2,330
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
29419923TFU0425R-2-100-X32.54100
22,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
29419932TFU0425R-2-50-X32.5450
11,000
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
29419941TFU0425R-3-10-X42.5410
3,360
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
29419957TFU0425R-3-100-X32.54100
32,000
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
29419966TFU0425R-3-50-X32.5450
16,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする