曜日別特売

難燃性FR2層チューブ TRB

難燃性FR2層チューブ TRB - SMC

・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。
・外層に難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)を使用した2層構造。

使用流体空気、水材質ナイロン12最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)内容量1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29428217TRB0604B-10046100
27,060
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29428226TRB0604B-204620
5,420
4,898
5,388(税込)
当日出荷
29428235TRB0604BU-10046100
27,060
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
29428244TRB0604BU-204620
5,420
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
29428253TRB0604G-10046100
27,060
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
29428262TRB0604G-204620
5,420
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
29428271TRB0604R-10046100
27,060
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
29428287TRB0604R-204620
5,420
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
29428296TRB0604W-10046100
27,060
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29428305TRB0604W-204620
5,420
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
29428314TRB0604Y-10046100
27,060
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
29428323TRB0604Y-204620
5,420
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
29428332TRB0806B-10068100
39,490
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
29428341TRB0806B-206820
7,900
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
29428357TRB0806BU-10068100
39,490
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
29428366TRB0806BU-206820
7,900
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
29428375TRB0806G-10068100
39,490
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
29428384TRB0806G-206820
7,900
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
29428393TRB0806R-10068100
39,490
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
29428402TRB0806R-206820
7,900
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
29428411TRB0806W-10068100
39,490
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
29428427TRB0806W-206820
7,900
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
29428436TRB0806Y-10068100
39,490
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
29428445TRB0806Y-206820
7,900
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
29428454TRB1075B-1007.510100
57,420
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29428463TRB1075B-207.51020
11,490
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
29428472TRB1075BU-1007.510100
57,420
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
29428481TRB1075BU-207.51020
11,490
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
29428497TRB1075G-1007.510100
57,420
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
29428506TRB1075G-207.51020
11,490
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
29428515TRB1075R-1007.510100
57,420
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
29428524TRB1075R-207.51020
11,490
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
29428533TRB1075W-1007.510100
57,420
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29428542TRB1075W-207.51020
11,490
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
29428551TRB1075Y-1007.510100
57,420
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
29428567TRB1075Y-207.51020
11,490
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
29428576TRB1209B-100912100
79,640
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
29428585TRB1209B-2091220
15,930
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29428594TRB1209BU-100912100
79,640
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
29428603TRB1209BU-2091220
15,930
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
29428612TRB1209G-100912100
79,640
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
29428621TRB1209G-2091220
15,930
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
29428637TRB1209R-100912100
79,640
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
29428646TRB1209R-2091220
15,930
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
29428655TRB1209W-100912100
79,640
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
29428664TRB1209W-2091220
15,930
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29428673TRB1209Y-100912100
79,640
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
29428682TRB1209Y-2091220
15,930
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする