曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール

5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール - SMC5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール - SMC5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール - SMC5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール - SMC5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール - SMC5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール - SMC5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール - SMC

・ユニバーサルポーティング
N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能
C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合)
・コンパクト/幅18×長63(mm)
・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ)
・真空使用可能:-101.2kPa
・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。

ポート数5バルブ(-)標準内容量1個
133件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
ポート数
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29931045VK3120-1D-M5(1)AC100(50/60Hz)(D)DIN形ターミナル5(M5)M5×0.8-
8,360
7,598
8,358(税込)
22日以内出荷
返品不可
29931054VK3120-1D-M5-F(1)AC100(50/60Hz)(D)DIN形ターミナル5(M5)M5×0.8-
8,530
7,698
8,468(税込)
22日以内出荷
返品不可
29931063VK3120-1D-01(1)AC100(50/60Hz)(D)DIN形ターミナル5(01)1/8(Aポート)(-)Rc
8,360
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
29931072VK3120-1D-01-F(1)AC100(50/60Hz)(D)DIN形ターミナル5(01)1/8(Aポート)(-)Rc
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
29931081VK3120-1DO-M5(1)AC100(50/60Hz)(DO)DIN形ターミナル(コネクタなし)5(M5)M5×0.8-
8,140
7,398
8,138(税込)
22日以内出荷
返品不可
29931097VK3120-1DO-M5-F(1)AC100(50/60Hz)(DO)DIN形ターミナル(コネクタなし)5(M5)M5×0.8-
8,310
7,498
8,248(税込)
22日以内出荷
返品不可
29931106VK3120-1DO-01(1)AC100(50/60Hz)(DO)DIN形ターミナル(コネクタなし)5(01)1/8(Aポート)(-)Rc
8,140
7,398
8,138(税込)
22日以内出荷
返品不可
29931115VK3120-1DO-01-F(1)AC100(50/60Hz)(DO)DIN形ターミナル(コネクタなし)5(01)1/8(Aポート)(-)Rc
8,310
7,498
8,248(税込)
22日以内出荷
返品不可
29931124VK3120-1DOS-M5(1)AC100(50/60Hz)(DO)DIN形ターミナル(コネクタなし)5(M5)M5×0.8-
8,640
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
29931133VK3120-1DOS-01(1)AC100(50/60Hz)(DO)DIN形ターミナル(コネクタなし)5(01)1/8(Aポート)(-)Rc
8,640
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
29931142VK3120-1DS-M5(1)AC100(50/60Hz)(D)DIN形ターミナル5(M5)M5×0.8-
8,860
7,698
8,468(税込)
22日以内出荷
返品不可
29931151VK3120-1DS-M5-F(1)AC100(50/60Hz)(D)DIN形ターミナル5(M5)M5×0.8-
9,020
8,198
9,018(税込)
22日以内出荷
返品不可
29931167VK3120-1DS-01(1)AC100(50/60Hz)(D)DIN形ターミナル5(01)1/8(Aポート)(-)Rc
8,860
7,698
8,468(税込)
22日以内出荷
返品不可
29931176VK3120-1DS-01-F(1)AC100(50/60Hz)(D)DIN形ターミナル5(01)1/8(Aポート)(-)Rc
9,020
8,198
9,018(税込)
22日以内出荷
返品不可
29931185VK3120-1DZ-M5(1)AC100(50/60Hz)(D)DIN形ターミナル5(M5)M5×0.8-
9,240
8,398
9,238(税込)
22日以内出荷
返品不可
29931194VK3120-1DZ-M5-F(1)AC100(50/60Hz)(D)DIN形ターミナル5(M5)M5×0.8-
9,410
8,498
9,348(税込)
22日以内出荷
返品不可
29931203VK3120-1DZ-01(1)AC100(50/60Hz)(D)DIN形ターミナル5(01)1/8(Aポート)(-)Rc
9,240
8,398
9,238(税込)
22日以内出荷
返品不可
29931212VK3120-1DZ-01-F(1)AC100(50/60Hz)(D)DIN形ターミナル5(01)1/8(Aポート)(-)Rc
9,410
8,498
9,348(税込)
22日以内出荷
返品不可
29931221VK3120-1DZ-01F(1)AC100(50/60Hz)(D)DIN形ターミナル5(01)1/8(Aポート)(F)G
9,240
8,398
9,238(税込)
22日以内出荷
返品不可
29931237VK3120-1G-M5(1)AC100(50/60Hz)(G)グロメット(リード線長さ:300mm)5(M5)M5×0.8-
7,810
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
29931246VK3120-1G-M5-F(1)AC100(50/60Hz)(G)グロメット(リード線長さ:300mm)5(M5)M5×0.8-
7,980
7,798
8,578(税込)
当日出荷
29931255VK3120-1G-01(1)AC100(50/60Hz)(G)グロメット(リード線長さ:300mm)5(01)1/8(Aポート)(-)Rc
7,810
7,598
8,358(税込)
当日出荷
29931264VK3120-1G-01-F(1)AC100(50/60Hz)(G)グロメット(リード線長さ:300mm)5(01)1/8(Aポート)(-)Rc
7,980
7,698
8,468(税込)
当日出荷
29931273VK3120-1G-01F(1)AC100(50/60Hz)(G)グロメット(リード線長さ:300mm)5(01)1/8(Aポート)(F)G
7,810
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
29931282VK3120-1G-01N-F(1)AC100(50/60Hz)(G)グロメット(リード線長さ:300mm)5(01)1/8(Aポート)(N)NPT
7,980
7,298
8,028(税込)
22日以内出荷
返品不可
29931291VK3120-1GS-M5(1)AC100(50/60Hz)(G)グロメット(リード線長さ:300mm)5(M5)M5×0.8-
8,310
7,498
8,248(税込)
22日以内出荷
返品不可
29931307VK3120-1GS-M5-F(1)AC100(50/60Hz)(G)グロメット(リード線長さ:300mm)5(M5)M5×0.8-
8,470
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
29931316VK3120-1GS-01(1)AC100(50/60Hz)(G)グロメット(リード線長さ:300mm)5(01)1/8(Aポート)(-)Rc
8,310
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
29931325VK3120-1GS-01-F(1)AC100(50/60Hz)(G)グロメット(リード線長さ:300mm)5(01)1/8(Aポート)(-)Rc
8,470
7,698
8,468(税込)
22日以内出荷
返品不可
29931334VK3120-1GS-01F(1)AC100(50/60Hz)(G)グロメット(リード線長さ:300mm)5(01)1/8(Aポート)(F)G
8,310
7,498
8,248(税込)
22日以内出荷
返品不可
29931343VK3120-1H-M5(1)AC100(50/60Hz)(H)グロメット(リード線長さ:600mm)5(M5)M5×0.8-
8,090
7,398
8,138(税込)
22日以内出荷
返品不可
29931352VK3120-1H-M5-F(1)AC100(50/60Hz)(H)グロメット(リード線長さ:600mm)5(M5)M5×0.8-
8,250
7,498
8,248(税込)
22日以内出荷
返品不可
29931361VK3120-1H-01(1)AC100(50/60Hz)(H)グロメット(リード線長さ:600mm)5(01)1/8(Aポート)(-)Rc
8,090
7,698
8,468(税込)
当日出荷
29931377VK3120-1H-01-F(1)AC100(50/60Hz)(H)グロメット(リード線長さ:600mm)5(01)1/8(Aポート)(-)Rc
8,250
7,498
8,248(税込)
22日以内出荷
返品不可
29931386VK3120-1H-01F(1)AC100(50/60Hz)(H)グロメット(リード線長さ:600mm)5(01)1/8(Aポート)(F)G
8,090
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
29931395VK3120-1HS-M5(1)AC100(50/60Hz)(H)グロメット(リード線長さ:600mm)5(M5)M5×0.8-
8,580
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
29931404VK3120-1HS-M5-F(1)AC100(50/60Hz)(H)グロメット(リード線長さ:600mm)5(M5)M5×0.8-
8,750
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
29931413VK3120-1HS-01(1)AC100(50/60Hz)(H)グロメット(リード線長さ:600mm)5(01)1/8(Aポート)(-)Rc
8,580
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
29931422VK3120-1HS-01-F(1)AC100(50/60Hz)(H)グロメット(リード線長さ:600mm)5(01)1/8(Aポート)(-)Rc
8,750
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
29931431VK3120-2D-M5(2)AC200(50/60Hz)(D)DIN形ターミナル5(M5)M5×0.8-
8,360
8,298
9,128(税込)
22日以内出荷
返品不可
29931447VK3120-2D-M5-F(2)AC200(50/60Hz)(D)DIN形ターミナル5(M5)M5×0.8-
8,530
7,698
8,468(税込)
22日以内出荷
返品不可
29931456VK3120-2D-01(2)AC200(50/60Hz)(D)DIN形ターミナル5(01)1/8(Aポート)(-)Rc
8,360
8,298
9,128(税込)
22日以内出荷
返品不可
29931465VK3120-2D-01-F(2)AC200(50/60Hz)(D)DIN形ターミナル5(01)1/8(Aポート)(-)Rc
8,530
7,698
8,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
29931474VK3120-2D-01F(2)AC200(50/60Hz)(D)DIN形ターミナル5(01)1/8(Aポート)(F)G
8,360
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
29931483VK3120-2D-01N-F(2)AC200(50/60Hz)(D)DIN形ターミナル5(01)1/8(Aポート)(N)NPT
8,530
7,698
8,468(税込)
22日以内出荷
返品不可
29931492VK3120-2DO-M5(2)AC200(50/60Hz)(DO)DIN形ターミナル(コネクタなし)5(M5)M5×0.8-
8,140
7,398
8,138(税込)
22日以内出荷
返品不可
29931501VK3120-2DO-M5-F(2)AC200(50/60Hz)(DO)DIN形ターミナル(コネクタなし)5(M5)M5×0.8-
8,310
7,498
8,248(税込)
22日以内出荷
返品不可
29931517VK3120-2DO-01(2)AC200(50/60Hz)(DO)DIN形ターミナル(コネクタなし)5(01)1/8(Aポート)(-)Rc
8,140
7,398
8,138(税込)
22日以内出荷
返品不可
29931526VK3120-2DO-01-F(2)AC200(50/60Hz)(DO)DIN形ターミナル(コネクタなし)5(01)1/8(Aポート)(-)Rc
8,310
7,498
8,248(税込)
22日以内出荷
返品不可
29931535VK3120-2DS-M5(2)AC200(50/60Hz)(D)DIN形ターミナル5(M5)M5×0.8-
8,860
7,698
8,468(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする