曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール - SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール - SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール - SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール - SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール - SMC
(1件のレビュー)

・ユニバーサルポーティング
N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能
C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合)
・コンパクト/幅18×長63(mm)
・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ)
・真空使用可能:-101.2kPa
・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。

ポート数3バルブ(-)標準内容量1個
176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29934825VK332-1D-01(1)AC100(50/60Hz)(-)Rc(01)1/8(Aポート)(D)DIN形ターミナル
6,490
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
29934834VK332-1D-01-F(1)AC100(50/60Hz)(-)Rc(01)1/8(Aポート)(D)DIN形ターミナル
6,660
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
29934843VK332-1D-01F(1)AC100(50/60Hz)(F)G(01)1/8(Aポート)(D)DIN形ターミナル
6,490
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
29934807VK332-1D-M5(1)AC100(50/60Hz)-(M5)M5×0.8(D)DIN形ターミナル
6,490
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
29934816VK332-1D-M5-F(1)AC100(50/60Hz)-(M5)M5×0.8(D)DIN形ターミナル
6,660
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
29934861VK332-1DO-01(1)AC100(50/60Hz)(-)Rc(01)1/8(Aポート)(DO)DIN形ターミナル(コネクタなし)
6,270
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
29934852VK332-1DO-M5(1)AC100(50/60Hz)-(M5)M5×0.8(DO)DIN形ターミナル(コネクタなし)
6,270
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
29934877VK332-1DOS-M5(1)AC100(50/60Hz)-(M5)M5×0.8(DO)DIN形ターミナル(コネクタなし)
6,770
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
29934913VK332-1DS-01(1)AC100(50/60Hz)(-)Rc(01)1/8(Aポート)(D)DIN形ターミナル
6,990
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
29934922VK332-1DS-01-F(1)AC100(50/60Hz)(-)Rc(01)1/8(Aポート)(D)DIN形ターミナル
7,150
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
29934886VK332-1DS-M5(1)AC100(50/60Hz)-(M5)M5×0.8(D)DIN形ターミナル
6,990
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
29934895VK332-1DS-M5-F(1)AC100(50/60Hz)-(M5)M5×0.8(D)DIN形ターミナル
7,150
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
29934904VK332-1DS-M5-F-Q(1)AC100(50/60Hz)-(M5)M5×0.8(D)DIN形ターミナル
7,480
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
29934965VK332-1DZ-01(1)AC100(50/60Hz)(-)Rc(01)1/8(Aポート)(D)DIN形ターミナル
7,370
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
29934974VK332-1DZ-01-F(1)AC100(50/60Hz)(-)Rc(01)1/8(Aポート)(D)DIN形ターミナル
7,540
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
29934983VK332-1DZ-01F(1)AC100(50/60Hz)(F)G(01)1/8(Aポート)(D)DIN形ターミナル
7,370
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
29934931VK332-1DZ-M5(1)AC100(50/60Hz)-(M5)M5×0.8(D)DIN形ターミナル
7,370
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
29934947VK332-1DZ-M5-F(1)AC100(50/60Hz)-(M5)M5×0.8(D)DIN形ターミナル
7,540
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
29934956VK332-1DZ-M5-Q(1)AC100(50/60Hz)-(M5)M5×0.8(D)DIN形ターミナル
7,700
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
29935017VK332-1G-01(1)AC100(50/60Hz)(-)Rc(01)1/8(Aポート)(G)グロメット(リード線長さ:300mm)
5,940
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
29935026VK332-1G-01-F(1)AC100(50/60Hz)(-)Rc(01)1/8(Aポート)(G)グロメット(リード線長さ:300mm)
6,110
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
29935035VK332-1G-01F(1)AC100(50/60Hz)(F)G(01)1/8(Aポート)(G)グロメット(リード線長さ:300mm)
5,940
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
29934992VK332-1G-M5(1)AC100(50/60Hz)-(M5)M5×0.8(G)グロメット(リード線長さ:300mm)
5,940
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
29935001VK332-1G-M5-F(1)AC100(50/60Hz)-(M5)M5×0.8(G)グロメット(リード線長さ:300mm)
6,110
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
29935062VK332-1GS-01(1)AC100(50/60Hz)(-)Rc(01)1/8(Aポート)(G)グロメット(リード線長さ:300mm)
6,440
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
29935071VK332-1GS-01-F(1)AC100(50/60Hz)(-)Rc(01)1/8(Aポート)(G)グロメット(リード線長さ:300mm)
6,600
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
29935087VK332-1GS-01F(1)AC100(50/60Hz)(F)G(01)1/8(Aポート)(G)グロメット(リード線長さ:300mm)
6,440
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
29935044VK332-1GS-M5(1)AC100(50/60Hz)-(M5)M5×0.8(G)グロメット(リード線長さ:300mm)
6,440
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
29935053VK332-1GS-M5-F(1)AC100(50/60Hz)-(M5)M5×0.8(G)グロメット(リード線長さ:300mm)
6,600
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
29935114VK332-1H-01(1)AC100(50/60Hz)(-)Rc(01)1/8(Aポート)(H)グロメット(リード線長さ:600mm)
6,220
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
29935123VK332-1H-01-F(1)AC100(50/60Hz)(-)Rc(01)1/8(Aポート)(H)グロメット(リード線長さ:600mm)
6,380
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
29935132VK332-1H-01F(1)AC100(50/60Hz)(F)G(01)1/8(Aポート)(H)グロメット(リード線長さ:600mm)
6,220
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
29935096VK332-1H-M5(1)AC100(50/60Hz)-(M5)M5×0.8(H)グロメット(リード線長さ:600mm)
6,220
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
29935105VK332-1H-M5-F(1)AC100(50/60Hz)-(M5)M5×0.8(H)グロメット(リード線長さ:600mm)
6,380
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
29935166VK332-1HS-01(1)AC100(50/60Hz)(-)Rc(01)1/8(Aポート)(H)グロメット(リード線長さ:600mm)
6,710
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
29935175VK332-1HS-01-F(1)AC100(50/60Hz)(-)Rc(01)1/8(Aポート)(H)グロメット(リード線長さ:600mm)
6,880
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
29935141VK332-1HS-M5(1)AC100(50/60Hz)-(M5)M5×0.8(H)グロメット(リード線長さ:600mm)
6,710
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
29935157VK332-1HS-M5-F(1)AC100(50/60Hz)-(M5)M5×0.8(H)グロメット(リード線長さ:600mm)
6,880
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
29935202VK332-2D-01(2)AC200(50/60Hz)(-)Rc(01)1/8(Aポート)(D)DIN形ターミナル
6,490
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
29935211VK332-2D-01-F(2)AC200(50/60Hz)(-)Rc(01)1/8(Aポート)(D)DIN形ターミナル
6,660
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
29935184VK332-2D-M5(2)AC200(50/60Hz)-(M5)M5×0.8(D)DIN形ターミナル
6,490
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
29935193VK332-2D-M5-F(2)AC200(50/60Hz)-(M5)M5×0.8(D)DIN形ターミナル
6,660
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
29935236VK332-2DO-01(2)AC200(50/60Hz)(-)Rc(01)1/8(Aポート)(DO)DIN形ターミナル(コネクタなし)
6,270
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
29935227VK332-2DO-M5(2)AC200(50/60Hz)-(M5)M5×0.8(DO)DIN形ターミナル(コネクタなし)
6,270
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
29935254VK332-2DS-01(2)AC200(50/60Hz)(-)Rc(01)1/8(Aポート)(D)DIN形ターミナル
6,990
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
29935263VK332-2DS-01-F(2)AC200(50/60Hz)(-)Rc(01)1/8(Aポート)(D)DIN形ターミナル
7,150
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
29935245VK332-2DS-M5(2)AC200(50/60Hz)-(M5)M5×0.8(D)DIN形ターミナル
6,990
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
29935297VK332-2DZ-01(2)AC200(50/60Hz)(-)Rc(01)1/8(Aポート)(D)DIN形ターミナル
7,370
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
29935306VK332-2DZ-01-F(2)AC200(50/60Hz)(-)Rc(01)1/8(Aポート)(D)DIN形ターミナル
7,540
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
29935315VK332-2DZ-01F(2)AC200(50/60Hz)(F)G(01)1/8(Aポート)(D)DIN形ターミナル
7,370
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29936067
2020-03-19
用途: 縫製(ミシン)に使っています
製造業

いぜんから使っていたのものが壊れたので同じ物が欲しいと思い
購入しました
大変満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする