曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール - SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール - SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール - SMC

・ユニバーサルポーティング
N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能
C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合)
・コンパクト/幅18×長63(mm)
・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ)
・真空使用可能:-101.2kPa
・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。

ポート数3内容量1個
123件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29938903VK334-1D(1)AC100(50/60Hz)-(-)サブプレートなし
6,490
5,998
6,598(税込)
22日以内出荷
返品不可
29938912VK334-1D-01(1)AC100(50/60Hz)(-)Rc(01)1/8(Aポート)
7,370
6,598
7,258(税込)
22日以内出荷
返品不可
29938921VK334-1D-01-Q(1)AC100(50/60Hz)(-)Rc(01)1/8(Aポート)
7,700
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
29938937VK334-1D-01N(1)AC100(50/60Hz)(N)NPT(01)1/8(Aポート)
7,370
6,598
7,258(税込)
22日以内出荷
返品不可
29938946VK334-1DO(1)AC100(50/60Hz)-(-)サブプレートなし
6,270
5,598
6,158(税込)
22日以内出荷
返品不可
29938955VK334-1DO-01(1)AC100(50/60Hz)(-)Rc(01)1/8(Aポート)
7,150
6,598
7,258(税込)
22日以内出荷
返品不可
29938964VK334-1DOS(1)AC100(50/60Hz)-(-)サブプレートなし
6,770
6,198
6,818(税込)
22日以内出荷
返品不可
29938973VK334-1DOS-01(1)AC100(50/60Hz)(-)Rc(01)1/8(Aポート)
7,650
6,698
7,368(税込)
22日以内出荷
返品不可
29938982VK334-1DS(1)AC100(50/60Hz)-(-)サブプレートなし
6,990
6,398
7,038(税込)
22日以内出荷
返品不可
29939007VK334-1DS-01(1)AC100(50/60Hz)(-)Rc(01)1/8(Aポート)
7,870
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
29938991VK334-1DS-Q(1)AC100(50/60Hz)-(-)サブプレートなし
7,320
6,598
7,258(税込)
22日以内出荷
返品不可
29939016VK334-1DZ(1)AC100(50/60Hz)-(-)サブプレートなし
7,370
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
29939025VK334-1DZ-01(1)AC100(50/60Hz)(-)Rc(01)1/8(Aポート)
8,250
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
29939034VK334-1DZ-01-Q(1)AC100(50/60Hz)(-)Rc(01)1/8(Aポート)
8,580
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
29939043VK334-1G(1)AC100(50/60Hz)-(-)サブプレートなし
5,940
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
29939052VK334-1G-01(1)AC100(50/60Hz)(-)Rc(01)1/8(Aポート)
6,820
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
29939077VK334-1G-01F(1)AC100(50/60Hz)(F)G(01)1/8(Aポート)
6,820
6,198
6,818(税込)
22日以内出荷
返品不可
29939086VK334-1GS(1)AC100(50/60Hz)-(-)サブプレートなし
6,440
6,398
7,038(税込)
22日以内出荷
返品不可
29939095VK334-1GS-01(1)AC100(50/60Hz)(-)Rc(01)1/8(Aポート)
7,320
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
29939104VK334-1GS-01F(1)AC100(50/60Hz)(F)G(01)1/8(Aポート)
7,320
6,598
7,258(税込)
22日以内出荷
返品不可
29939113VK334-1GS-01N(1)AC100(50/60Hz)(N)NPT(01)1/8(Aポート)
7,320
6,598
7,258(税込)
22日以内出荷
返品不可
29939122VK334-1H(1)AC100(50/60Hz)-(-)サブプレートなし
6,220
5,598
6,158(税込)
22日以内出荷
返品不可
29939131VK334-1H-01(1)AC100(50/60Hz)(-)Rc(01)1/8(Aポート)
7,100
6,598
7,258(税込)
22日以内出荷
返品不可
29939147VK334-1HS(1)AC100(50/60Hz)-(-)サブプレートなし
6,710
5,998
6,598(税込)
22日以内出荷
返品不可
29939156VK334-1HS-01(1)AC100(50/60Hz)(-)Rc(01)1/8(Aポート)
7,590
6,698
7,368(税込)
22日以内出荷
返品不可
29939165VK334-2D(2)AC200(50/60Hz)-(-)サブプレートなし
6,490
5,998
6,598(税込)
22日以内出荷
返品不可
29939174VK334-2D-01(2)AC200(50/60Hz)(-)Rc(01)1/8(Aポート)
7,370
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
29939183VK334-2DO(2)AC200(50/60Hz)-(-)サブプレートなし
6,270
5,598
6,158(税込)
22日以内出荷
返品不可
29939192VK334-2DOS(2)AC200(50/60Hz)-(-)サブプレートなし
6,770
6,198
6,818(税込)
22日以内出荷
返品不可
29939201VK334-2DS(2)AC200(50/60Hz)-(-)サブプレートなし
6,990
6,398
7,038(税込)
22日以内出荷
返品不可
29939217VK334-2DS-01(2)AC200(50/60Hz)(-)Rc(01)1/8(Aポート)
7,870
7,198
7,918(税込)
22日以内出荷
返品不可
29939226VK334-2DZ(2)AC200(50/60Hz)-(-)サブプレートなし
7,370
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
29939235VK334-2DZ-01(2)AC200(50/60Hz)(-)Rc(01)1/8(Aポート)
8,250
7,498
8,248(税込)
22日以内出荷
返品不可
29939244VK334-2G(2)AC200(50/60Hz)-(-)サブプレートなし
5,940
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
29939253VK334-2G-01(2)AC200(50/60Hz)(-)Rc(01)1/8(Aポート)
6,820
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
29939262VK334-2G-01F(2)AC200(50/60Hz)(F)G(01)1/8(Aポート)
6,820
6,198
6,818(税込)
22日以内出荷
返品不可
29939271VK334-2G-01N(2)AC200(50/60Hz)(N)NPT(01)1/8(Aポート)
6,820
6,198
6,818(税込)
22日以内出荷
返品不可
29939287VK334-2GS(2)AC200(50/60Hz)-(-)サブプレートなし
6,440
5,898
6,488(税込)
22日以内出荷
返品不可
29939296VK334-2GS-01(2)AC200(50/60Hz)(-)Rc(01)1/8(Aポート)
7,320
7,198
7,918(税込)
22日以内出荷
返品不可
29939305VK334-2H(2)AC200(50/60Hz)-(-)サブプレートなし
6,220
5,598
6,158(税込)
22日以内出荷
返品不可
29939314VK334-2H-01(2)AC200(50/60Hz)(-)Rc(01)1/8(Aポート)
7,100
6,598
7,258(税込)
22日以内出荷
返品不可
29939323VK334-2HS(2)AC200(50/60Hz)-(-)サブプレートなし
6,710
5,998
6,598(税込)
22日以内出荷
返品不可
29939332VK334-2HS-01(2)AC200(50/60Hz)(-)Rc(01)1/8(Aポート)
7,590
6,698
7,368(税込)
22日以内出荷
返品不可
29939341VK334-3D(3)AC110(50/60Hz)-(-)サブプレートなし
6,490
5,998
6,598(税込)
22日以内出荷
返品不可
29939357VK334-3D-01(3)AC110(50/60Hz)(-)Rc(01)1/8(Aポート)
7,370
6,598
7,258(税込)
22日以内出荷
返品不可
29939366VK334-3DO(3)AC110(50/60Hz)-(-)サブプレートなし
6,270
5,598
6,158(税込)
22日以内出荷
返品不可
29939375VK334-3DOS(3)AC110(50/60Hz)-(-)サブプレートなし
6,770
6,198
6,818(税込)
22日以内出荷
返品不可
29939384VK334-3DS(3)AC110(50/60Hz)-(-)サブプレートなし
6,990
6,398
7,038(税込)
22日以内出荷
返品不可
29939393VK334-3DS-Q(3)AC110(50/60Hz)-(-)サブプレートなし
7,320
6,598
7,258(税込)
22日以内出荷
返品不可
29939402VK334-3DZ(3)AC110(50/60Hz)-(-)サブプレートなし
7,370
6,598
7,258(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする