曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール - SMC

・ユニバーサルポーティング
N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能
C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合)
・コンパクト/幅18×長63(mm)
・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ)
・真空使用可能:-101.2kPa
・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。

ポート数3内容量1個
83件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29940136VK334E-1D---
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
29940145VK334E-1D-01---
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
29940154VK334E-1DO---
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
29940163VK334E-1DOS---
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
29940172VK334E-1DS---
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29940181VK334E-1DZ---
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
29940197VK334E-1DZ-01---
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
29940206VK334E-1G---
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
29940215VK334E-1G-01---
8,690
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
29940224VK334E-1GS---
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
29940233VK334E-1GS-01---
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
29940242VK334E-1H---
8,090
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
29940251VK334E-1HS---
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
29940267VK334E-1HS-01---
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
29940276VK334E-2D---
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
29940285VK334E-2D-01---
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
29940294VK334E-2DO---
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
29940303VK334E-2DOS---
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
29940312VK334E-2DS---
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29940321VK334E-2DS-01---
9,740
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
29940337VK334E-2DZ---
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
29940346VK334E-2DZ-01---
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
29940355VK334E-2G---
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
29940364VK334E-2G-01---
8,690
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
29940373VK334E-2GS---
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
29940382VK334E-2GS-01---
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
29940391VK334E-2H---
8,090
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
29940407VK334E-2HS---
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
29940416VK334E-3D---
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
29940425VK334E-3DO---
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
29940434VK334E-3DOS---
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
29940443VK334E-3DS---
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29940452VK334E-3DZ---
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
29940461VK334E-3G---
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
29940477VK334E-3G-01---
8,690
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
29940486VK334E-3GS---
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
29940495VK334E-3H---
8,090
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
29940504VK334E-3HS---
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
29940513VK334E-4D---
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
29940522VK334E-4D-01---
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
29940531VK334E-4DO---
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
29940547VK334E-4DOS---
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
29940556VK334E-4DS---
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29940565VK334E-4DZ---
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
29940574VK334E-4G---
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
29940583VK334E-4G-01---
8,690
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
29940592VK334E-4GS---
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
29940601VK334E-4H---
8,090
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
29940617VK334E-4HS---
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
29940626VK334E-5D(5)DC24-(-)サブプレートなし
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする