曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール - SMC

・ユニバーサルポーティング
N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能
C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合)
・コンパクト/幅18×長63(mm)
・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ)
・真空使用可能:-101.2kPa
・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。

ポート数3バルブ(W)真空・低ワット用内容量1個
全18種類を絞り込む
定格電圧(V)
接続口径
リード線取出方法
18種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29941572VK334W-5D(5)DC24-(-)サブプレートなし(D)DIN形ターミナル
7,100
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
29941581VK334W-5D-01(5)DC24(-)Rc(01)1/8(Aポート)(D)DIN形ターミナル
7,980
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
29941597VK334W-5DO(5)DC24-(-)サブプレートなし(DO)DIN形ターミナル(コネクタなし)
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
29941606VK334W-5DO-01(5)DC24(-)Rc(01)1/8(Aポート)(DO)DIN形ターミナル(コネクタなし)
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
29941615VK334W-5DOS(5)DC24-(-)サブプレートなし(DO)DIN形ターミナル(コネクタなし)
7,370
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
29941624VK334W-5DZ(5)DC24-(-)サブプレートなし(D)DIN形ターミナル
7,980
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
29941633VK334W-5DZ-01(5)DC24(-)Rc(01)1/8(Aポート)(D)DIN形ターミナル
8,860
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
29941642VK334W-5G(5)DC24-(-)サブプレートなし(G)グロメット(リード線長さ:300mm)
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
29941651VK334W-5G-01(5)DC24(-)Rc(01)1/8(Aポート)(G)グロメット(リード線長さ:300mm)
7,430
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
29941667VK334W-5GS(5)DC24-(-)サブプレートなし(G)グロメット(リード線長さ:300mm)
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
29941676VK334W-5GS-01(5)DC24(-)Rc(01)1/8(Aポート)(G)グロメット(リード線長さ:300mm)
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
29941685VK334W-5H(5)DC24-(-)サブプレートなし(H)グロメット(リード線長さ:600mm)
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
29941694VK334W-5H-01(5)DC24(-)Rc(01)1/8(Aポート)(H)グロメット(リード線長さ:600mm)
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
29941703VK334W-5HS(5)DC24-(-)サブプレートなし(H)グロメット(リード線長さ:600mm)
7,320
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
29941712VK334W-5HS-01(5)DC24(-)Rc(01)1/8(Aポート)(H)グロメット(リード線長さ:600mm)
8,200
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
29941721VK334W-6G(6)DC12-(-)サブプレートなし(G)グロメット(リード線長さ:300mm)
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
29941737VK334W-6G-01(6)DC12(-)Rc(01)1/8(Aポート)(G)グロメット(リード線長さ:300mm)
7,430
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
29941746VK334W-6GS-01(6)DC12(-)Rc(01)1/8(Aポート)(G)グロメット(リード線長さ:300mm)
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする