曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール - SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール - SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール - SMC

・ユニバーサルポーティング
N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能
C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合)
・コンパクト/幅18×長63(mm)
・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ)
・真空使用可能:-101.2kPa
・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。

ポート数3バルブ(Y)低ワット用内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
ポート数
接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29941755VK334Y-5D(5)DC24(D)DIN形ターミナル3(-)サブプレートなし-
6,770
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
29941764VK334Y-5D-01(5)DC24(D)DIN形ターミナル3(01)1/8(Aポート)(-)Rc
7,650
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
29941773VK334Y-5DO(5)DC24(DO)DIN形ターミナル(コネクタなし)3(-)サブプレートなし-
6,550
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
29941782VK334Y-5DOS(5)DC24(DO)DIN形ターミナル(コネクタなし)3(-)サブプレートなし-
7,040
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
29941791VK334Y-5DS(5)DC24(D)DIN形ターミナル3(-)サブプレートなし-
7,260
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
29941807VK334Y-5DS-01(5)DC24(D)DIN形ターミナル3(01)1/8(Aポート)(-)Rc
8,140
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
29941816VK334Y-5DZ(5)DC24(D)DIN形ターミナル3(-)サブプレートなし-
7,650
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
29941834VK334Y-5DZ-01(5)DC24(D)DIN形ターミナル3(01)1/8(Aポート)(-)Rc
8,530
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
29941843VK334Y-5DZ-01-Q(5)DC24(D)DIN形ターミナル3(01)1/8(Aポート)(-)Rc
8,860
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
29941852VK334Y-5DZ-01F(5)DC24(D)DIN形ターミナル3(01)1/8(Aポート)(F)G
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
29941861VK334Y-5DZ-01F-Q(5)DC24(D)DIN形ターミナル3(01)1/8(Aポート)(F)G
8,860
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
29941825VK334Y-5DZ-Q(5)DC24(D)DIN形ターミナル3(-)サブプレートなし-
7,980
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
29941877VK334Y-5G(5)DC24(G)グロメット(リード線長さ:300mm)3(-)サブプレートなし-
6,220
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
29941886VK334Y-5G-01(5)DC24(G)グロメット(リード線長さ:300mm)3(01)1/8(Aポート)(-)Rc
7,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
29941895VK334Y-5GS(5)DC24(G)グロメット(リード線長さ:300mm)3(-)サブプレートなし-
6,710
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
29941904VK334Y-5GS-01(5)DC24(G)グロメット(リード線長さ:300mm)3(01)1/8(Aポート)(-)Rc
7,590
7,198
7,918(税込)
当日出荷
29941913VK334Y-5H(5)DC24(H)グロメット(リード線長さ:600mm)3(-)サブプレートなし-
6,490
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
29941922VK334Y-5H-01(5)DC24(H)グロメット(リード線長さ:600mm)3(01)1/8(Aポート)(-)Rc
7,370
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
29941931VK334Y-5HS(5)DC24(H)グロメット(リード線長さ:600mm)3(-)サブプレートなし-
6,990
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
29941947VK334Y-5HS-01(5)DC24(H)グロメット(リード線長さ:600mm)3(01)1/8(Aポート)(-)Rc
7,870
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29941956VK334Y-6D(6)DC12(D)DIN形ターミナル3(-)サブプレートなし-
6,770
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
29941965VK334Y-6DO(6)DC12(DO)DIN形ターミナル(コネクタなし)3(-)サブプレートなし-
6,550
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
29941974VK334Y-6DOS(6)DC12(DO)DIN形ターミナル(コネクタなし)3(-)サブプレートなし-
7,040
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
29941983VK334Y-6DS(6)DC12(D)DIN形ターミナル3(-)サブプレートなし-
7,260
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
29941992VK334Y-6DZ(6)DC12(D)DIN形ターミナル3(-)サブプレートなし-
7,650
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
29942001VK334Y-6G(6)DC12(G)グロメット(リード線長さ:300mm)3(-)サブプレートなし-
6,220
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
29942017VK334Y-6G-01(6)DC12(G)グロメット(リード線長さ:300mm)3(01)1/8(Aポート)(-)Rc
7,100
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
29942026VK334Y-6GS(6)DC12(G)グロメット(リード線長さ:300mm)3(-)サブプレートなし-
6,710
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
29942035VK334Y-6GS-01(6)DC12(G)グロメット(リード線長さ:300mm)3(01)1/8(Aポート)(-)Rc
7,590
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
29942044VK334Y-6H(6)DC12(H)グロメット(リード線長さ:600mm)3(-)サブプレートなし-
6,490
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
29942053VK334Y-6HS(6)DC12(H)グロメット(リード線長さ:600mm)3(-)サブプレートなし-
6,990
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする