曜日別特売

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ - SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ - SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ - SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ - SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ - SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ - SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ - SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ - SMC

小型でマイクロスイッチ相当
配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
豊富な種類のアクチュエータ

ポート数3ポート使用流体空気および不活性ガス使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0有効断面積(mm2)7内容量1個
全47種類を絞り込む
管接続口径
アクチュエータの種類
47種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
アクチュエータの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29949412VM430-F01-00G1/8基本形
5,450
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
29949421VM430-F01-01G1/8ローラレバー
6,490
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
29949437VM430-F01-07G1/8クロスローラプランジャ
7,590
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
29949446VM430-F01-32GG1/8押ボタン(平長頭)
7,260
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
29949455VM430-F01-32YG1/8押ボタン(平長頭)
7,260
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
29949464VM430-F01-33G1/8押ボタン(平頭)
7,260
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
29949473VM430-F01-34BG1/8セレクタ(2位置)
7,540
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
29949482VM430-F01-34RG1/8セレクタ(2位置)
7,540
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
29949491VM430-N01-00NPT1/8基本形
5,450
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
29949507VM430-N01-01NPT1/8ローラレバー
6,490
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
29949516VM430-N01-02NPT1/8一方向作動ローラレバー
6,710
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
29949525VM430-N01-06SNPT1/8ローラプランジャ
7,760
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
29949534VM430-N01-08NPT1/8フリップトグル
8,090
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
29949543VM430-N01-30BNPT1/8押ボタン(キノコ頭)
7,430
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
29949552VM430-N01-30GNPT1/8押ボタン(キノコ頭)
7,430
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
29949561VM430-N01-30RNPT1/8押ボタン(キノコ頭)
7,430
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
29949577VM430-N01-32RNPT1/8押ボタン(平長頭)
7,260
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
29949586VM430-N01-32YNPT1/8押ボタン(平長頭)
7,260
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
29949595VM430-N01-33NPT1/8押ボタン(平頭)
7,260
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
29949604VM430-N01-34BNPT1/8セレクタ(2位置)
7,540
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
29949613VM430-N01-34RNPT1/8セレクタ(2位置)
7,540
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
29949622VM430-N01-36NPT1/8キーセレクタ(2位置)
10,290
9,398
10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
29949631VM430-01-00Rc1/8基本形
5,450
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
29949647VM430-01-01Rc1/8ローラレバー
6,490
5,998
6,598(税込)
当日出荷
29949656VM430-01-01SRc1/8ローラレバー
6,490
6,398
7,038(税込)
当日出荷
29949665VM430-01-02Rc1/8一方向作動ローラレバー
6,710
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
29949674VM430-01-02SRc1/8一方向作動ローラレバー
7,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
29949683VM430-01-05Rc1/8ストレートプランジャ
7,260
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
29949692VM430-01-06Rc1/8ローラプランジャ
7,590
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
29949701VM430-01-06SRc1/8ローラプランジャ
7,760
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
29949717VM430-01-07Rc1/8クロスローラプランジャ
7,590
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
29949726VM430-01-07SRc1/8クロスローラプランジャ
7,760
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
29949735VM430-01-08Rc1/8フリップトグル
8,090
7,698
8,468(税込)
当日出荷
29949744VM430-01-30BRc1/8押ボタン(キノコ頭)
7,430
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
29949753VM430-01-30GRc1/8押ボタン(キノコ頭)
7,430
7,198
7,918(税込)
当日出荷
29949762VM430-01-30RRc1/8押ボタン(キノコ頭)
7,430
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
29949771VM430-01-30YRc1/8押ボタン(キノコ頭)
7,430
6,698
7,368(税込)
当日出荷
29949787VM430-01-32BRc1/8押ボタン(平長頭)
7,260
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
29949796VM430-01-32GRc1/8押ボタン(平長頭)
7,260
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
29949805VM430-01-32RRc1/8押ボタン(平長頭)
7,260
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
29949814VM430-01-32YRc1/8押ボタン(平長頭)
7,260
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
29949823VM430-01-33Rc1/8押ボタン(平頭)
7,260
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
29949832VM430-01-34BRc1/8セレクタ(2位置)
7,540
7,198
7,918(税込)
当日出荷
29949841VM430-01-34GRc1/8セレクタ(2位置)
7,540
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
29949857VM430-01-34RRc1/8セレクタ(2位置)
7,540
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
29949866VM430-01-34YRc1/8セレクタ(2位置)
7,540
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
29949875VM430-01-36Rc1/8キーセレクタ(2位置)
10,290
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする