曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ直動タイプ (VS412~)

5ポートソレノイドバルブ直動タイプ (VS412~) - SMC5ポートソレノイドバルブ直動タイプ (VS412~) - SMC5ポートソレノイドバルブ直動タイプ (VS412~) - SMC5ポートソレノイドバルブ直動タイプ (VS412~) - SMC5ポートソレノイドバルブ直動タイプ (VS412~) - SMC5ポートソレノイドバルブ直動タイプ (VS412~) - SMC5ポートソレノイドバルブ直動タイプ (VS412~) - SMC5ポートソレノイドバルブ直動タイプ (VS412~) - SMC
(1件のレビュー)

直動式ソレノイドバルブ。
圧力は0MPaから使用可能。
主弁構造はメタルシール方式。
マニホールド型式:VVS410,VVS411

切替方式2位置シングルボディサイズ1/4基準ポート数5内容量1個
193件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
使用流体
周囲温度および使用流体温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30220145VS4120-015DC24グロメットPT1/8--
29,370
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30220154VS4120-015DLDC24ランプ付DIN形ターミナルPT1/8--
31,570
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30220163VS4120-015TDC24ターミナルコンジットPT1/8--
30,470
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30220172VS4120-015TZDC24サージ電圧保護付PT1/8--
31,080
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30220181VS4120-015WTBDC24防滴形ターミナルコンジットPT1/8--
31,740
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30220644VS4120-025DDC24DIN形ターミナルPT1/4--
31,190
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30220653VS4120-025DLDC24ランプ付DIN形ターミナルPT1/4--
31,570
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30220662VS4120-025DLPDC24ランプ付DIN形ターミナルPT1/4--
32,670
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30220671VS4120-025DPDC24DIN形ターミナルPT1/4--
32,290
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30220687VS4120-025PDC24グロメットPT1/4--
30,470
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30220696VS4120-025TDC24ターミナルコンジットPT1/4--
30,470
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30220705VS4120-025TPDC24ターミナルコンジットPT1/4--
31,570
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30220714VS4120-025TZDC24サージ電圧保護付PT1/4--
31,080
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30220723VS4120-025TZPDC24サージ電圧保護付PT1/4--
32,180
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30220732VS4120-025WTBDC24防滴形ターミナルコンジットPT1/4--
31,740
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30220741VS4120-025WTBPDC24防滴形ターミナルコンジットPT1/4--
32,840
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30221125VS4120-035DC24グロメットPT3/8--
29,370
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30221134VS4120-035DDC24DIN形ターミナルPT3/8--
31,190
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30221143VS4120-035DLDC24ランプ付DIN形ターミナルPT3/8--
31,570
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30221152VS4120-035DLPDC24ランプ付DIN形ターミナルPT3/8--
32,670
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30221161VS4120-035PDC24グロメットPT3/8--
30,470
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30221177VS4120-035TDC24ターミナルコンジットPT3/8--
30,470
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30221186VS4120-035TZDC24サージ電圧保護付PT3/8--
31,080
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30221195VS4120-035WTBDC24防滴形ターミナルコンジットPT3/8--
31,740
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30221685VS4124-005DC24グロメットサブプレートなし--
27,830
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30221694VS4124-005-X46DC24グロメットサブプレートなし--
28,160
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30221703VS4124-005DDC24DIN形ターミナルサブプレートなし--
29,650
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30221712VS4124-005D-X46DC24DIN形ターミナルサブプレートなし--
29,980
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30221721VS4124-005DLDC24ランプ付DIN形ターミナルサブプレートなし--
30,030
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30221737VS4124-005DL-X46DC24ランプ付DIN形ターミナルサブプレートなし--
30,360
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30221746VS4124-005DPDC24DIN形ターミナルサブプレートなし--
30,750
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30221755VS4124-005TDC24ターミナルコンジットサブプレートなし--
28,930
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30221764VS4124-005T-X46DC24コンジットターミナルサブプレートなし--
29,260
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30221773VS4124-005TPDC24ターミナルコンジットサブプレートなし--
30,030
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30221782VS4124-005TZDC24サージ電圧保護付サブプレートなし--
29,540
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30220635VS4120-025DC24グロメットPT1/4圧縮空気-20~60
26,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
30219874VS4120-011AC100(50/60Hz)グロメットPT1/8--
14,850
取扱い終了
返品不可
30219883VS4120-011DAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルPT1/8--
16,500
取扱い終了
返品不可
30219892VS4120-011DLAC100(50/60Hz)ランプ付DIN形ターミナルPT1/8--
16,850
取扱い終了
返品不可
30219901VS4120-011TAC100(50/60Hz)ターミナルコンジットPT1/8--
15,850
取扱い終了
返品不可
30219917VS4120-011TZAC100(50/60Hz)サージ電圧保護付PT1/8--
16,400
取扱い終了
返品不可
30219926VS4120-011WTBAC100(50/60Hz)防滴形ターミナルコンジットPT1/8--
17,000
取扱い終了
返品不可
30219935VS4120-011WTBPAC100(50/60Hz)防滴形ターミナルコンジットPT1/8--
18,000
取扱い終了
返品不可
30219944VS4120-012AC200(50/60Hz)グロメットPT1/8--
14,850
取扱い終了
返品不可
30219953VS4120-012DAC200(50/60Hz)DIN形ターミナルPT1/8--
16,500
取扱い終了
返品不可
30219962VS4120-012DLAC200(50/60Hz)ランプ付DIN形ターミナルPT1/8--
16,850
取扱い終了
返品不可
30219971VS4120-012TAC200(50/60Hz)ターミナルコンジットPT1/8--
15,850
取扱い終了
返品不可
30219987VS4120-012TZAC200(50/60Hz)サージ電圧保護付PT1/8--
16,400
取扱い終了
返品不可
30219996VS4120-012TZPAC200(50/60Hz)サージ電圧保護付PT1/8--
17,400
取扱い終了
返品不可
30220005VS4120-012WTBAC200(50/60Hz)防滴形ターミナルコンジットPT1/8--
17,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
30220635VS4120-02557136992VS4110-025UVS4120-025 5ポートソレノイドバルブ直動タイプ VS411 SMC 571369925ポートソレノイドバルブ直動タイプ VS411SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30220766
2016-04-14
用途: 経年劣化品と交換しました。

メーカー品で品質保証付きなのにこの価格、しかもWEB限定注文でさらに10%引きになり、とても満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする