曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT307-1~)

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT307-1~) - SMC3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT307-1~) - SMC3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT307-1~) - SMC3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT307-1~) - SMC3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT307-1~) - SMC3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT307-1~) - SMC3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT307-1~) - SMC3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT307-1~) - SMC

1つのバルブでさまざまなバルブ機能。
(ユニバーサルポーティんぐタイプ)
N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。
低濃度オゾン対策品。
従来品との取付寸法互換性あり。

ポート数3使用流体空気定格電圧AC100(50/60Hz)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9バルブ標準用内容量1個
126件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
流量特性(CV{1→2(P→A)})
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89326797VT307-1D1-01-FRc1/8(6A)なし0.18DIN形ターミナル
7,100
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
89326806VT307-1D1-01-QRc1/8(6A)なし0.18DIN形ターミナル
7,150
6,498
7,148(税込)
22日以内出荷
返品不可
89326815VT307-1D1-01FG1/8(6A)なし0.18DIN形ターミナル
6,820
6,198
6,818(税込)
22日以内出荷
返品不可
89326824VT307-1D1-01F-FG1/8(6A)なし0.18DIN形ターミナル
7,100
6,398
7,038(税込)
22日以内出荷
返品不可
89326833VT307-1D1-01F-QG1/8(6A)なし0.18DIN形ターミナル
7,150
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
89326842VT307-1D1-01NNPT1/8(6A)なし0.18DIN形ターミナル
6,820
6,198
6,818(税込)
22日以内出荷
返品不可
89326851VT307-1D1-02-F-QRc1/4(8A)なし0.19DIN形ターミナル
7,430
6,698
7,368(税込)
22日以内出荷
返品不可
89326867VT307-1D1-02F-FG1/4(8A)なし0.19DIN形ターミナル
7,100
6,398
7,038(税込)
22日以内出荷
返品不可
89326876VT307-1D1-02F-QG1/4(8A)なし0.19DIN形ターミナル
7,150
6,498
7,148(税込)
22日以内出荷
返品不可
89326885VT307-1D1-02NNPT1/4(8A)なし0.19DIN形ターミナル
6,820
6,198
6,818(税込)
22日以内出荷
返品不可
89326894VT307-1DZ1-01-FRc1/8(6A)ランプ・サージ電圧保護回路付0.18DIN形ターミナル
7,650
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
89326903VT307-1DZ1-01-F-QRc1/8(6A)ランプ・サージ電圧保護回路付0.18DIN形ターミナル
7,980
7,198
7,918(税込)
22日以内出荷
返品不可
89326912VT307-1DZ1-01-QRc1/8(6A)ランプ・サージ電圧保護回路付0.18DIN形ターミナル
7,700
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
89326921VT307-1DZ1-01FG1/8(6A)ランプ・サージ電圧保護回路付0.18DIN形ターミナル
7,370
6,698
7,368(税込)
22日以内出荷
返品不可
89326937VT307-1DZ1-02-QRc1/4(8A)ランプ・サージ電圧保護回路付0.19DIN形ターミナル
7,700
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
89326946VT307-1DZ1-02FG1/4(8A)ランプ・サージ電圧保護回路付0.19DIN形ターミナル
7,370
6,698
7,368(税込)
22日以内出荷
返品不可
89326955VT307-1DZ1-02F-FG1/4(8A)ランプ・サージ電圧保護回路付0.19DIN形ターミナル
7,650
6,898
7,588(税込)
22日以内出荷
返品不可
89326964VT307-1DZ1-02NNPT1/4(8A)ランプ・サージ電圧保護回路付0.19DIN形ターミナル
7,370
6,698
7,368(税込)
22日以内出荷
返品不可
89326973VT307-1DZ1-02N-FNPT1/4(8A)ランプ・サージ電圧保護回路付0.19DIN形ターミナル
7,650
6,898
7,588(税込)
22日以内出荷
返品不可
89326982VT307-1DZ1-02N-F-QNPT1/4(8A)ランプ・サージ電圧保護回路付0.19DIN形ターミナル
7,980
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
89326991VT307-1DZ1-02N-QNPT1/4(8A)ランプ・サージ電圧保護回路付0.19DIN形ターミナル
7,700
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
89327007VT307-1DZ1-02TNPTF1/4(8A)ランプ・サージ電圧保護回路付0.19DIN形ターミナル
7,370
6,698
7,368(税込)
22日以内出荷
返品不可
89327016VT307-1G1-01FG1/8(6A)なし0.18グロメット(リード線長さ:300mm)
5,940
5,398
5,938(税込)
22日以内出荷
返品不可
89327025VT307-1G1-02FG1/4(8A)なし0.19グロメット(リード線長さ:300mm)
5,940
5,398
5,938(税込)
22日以内出荷
返品不可
89327034VT307-1G1-02F-FG1/4(8A)なし0.19グロメット(リード線長さ:300mm)
6,220
5,598
6,158(税込)
22日以内出荷
返品不可
89327043VT307-1G1-02T-FNPTF1/4(8A)なし0.19グロメット(リード線長さ:300mm)
6,220
5,598
6,158(税込)
22日以内出荷
返品不可
89327052VT307-1GS1-01Rc1/8(6A)サージ電圧保護回路付0.18グロメット(リード線長さ:300mm)
6,490
5,898
6,488(税込)
22日以内出荷
返品不可
89327061VT307-1GS1-01-FRc1/8(6A)サージ電圧保護回路付0.18グロメット(リード線長さ:300mm)
6,770
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
89327077VT307-1GS1-01FG1/8(6A)サージ電圧保護回路付0.18グロメット(リード線長さ:300mm)
6,490
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
89327086VT307-1GS1-01NNPT1/8(6A)サージ電圧保護回路付0.18グロメット(リード線長さ:300mm)
6,490
5,898
6,488(税込)
22日以内出荷
返品不可
89327095VT307-1GS1-02FG1/4(8A)サージ電圧保護回路付0.19グロメット(リード線長さ:300mm)
6,490
5,898
6,488(税込)
22日以内出荷
返品不可
89327104VT307-1GS1-02NNPT1/4(8A)サージ電圧保護回路付0.19グロメット(リード線長さ:300mm)
6,490
5,898
6,488(税込)
22日以内出荷
返品不可
89327113VT307-1H1-01Rc1/8(6A)なし0.18グロメット(リード線長さ:600mm)
6,220
5,598
6,158(税込)
22日以内出荷
返品不可
89327122VT307-1H1-01-FRc1/8(6A)なし0.18グロメット(リード線長さ:600mm)
6,490
5,898
6,488(税込)
22日以内出荷
返品不可
89327131VT307-1H1-01FG1/8(6A)なし0.18グロメット(リード線長さ:600mm)
6,220
5,598
6,158(税込)
22日以内出荷
返品不可
89327147VT307-1H1-02-FRc1/4(8A)なし0.19グロメット(リード線長さ:600mm)
6,490
5,898
6,488(税込)
22日以内出荷
返品不可
89327156VT307-1H1-02FG1/4(8A)なし0.19グロメット(リード線長さ:600mm)
6,220
5,598
6,158(税込)
22日以内出荷
返品不可
89327165VT307-1HS1-01Rc1/8(6A)サージ電圧保護回路付0.18グロメット(リード線長さ:600mm)
6,770
5,998
6,598(税込)
22日以内出荷
返品不可
89327174VT307-1HS1-01-FRc1/8(6A)サージ電圧保護回路付0.18グロメット(リード線長さ:600mm)
7,040
6,398
7,038(税込)
22日以内出荷
返品不可
89327183VT307-1HS1-02Rc1/4(8A)サージ電圧保護回路付0.19グロメット(リード線長さ:600mm)
6,770
5,998
6,598(税込)
22日以内出荷
返品不可
89327192VT307-1HS1-02-FRc1/4(8A)サージ電圧保護回路付0.19グロメット(リード線長さ:600mm)
7,040
6,398
7,038(税込)
22日以内出荷
返品不可
89327201VT307-1HS1-02N-FNPT1/4(8A)サージ電圧保護回路付0.19グロメット(リード線長さ:600mm)
7,040
6,398
7,038(税込)
22日以内出荷
返品不可
30245476VT307-1D-01Rc1/8(6A)なし0.18DIN形ターミナル
6,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
30245485VT307-1D-01-FRc1/8(6A)なし0.18DIN形ターミナル
6,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
30245494VT307-1D-01-QRc1/8(6A)なし0.18DIN形ターミナル
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
30245503VT307-1D-01FG1/8(6A)なし0.18DIN形ターミナル
6,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
30245512VT307-1D-01F-FG1/8(6A)なし0.18DIN形ターミナル
6,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
30245521VT307-1D-01F-QG1/8(6A)なし0.18DIN形ターミナル
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
30245537VT307-1D-01NNPT1/8(6A)なし0.18DIN形ターミナル
6,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
30245546VT307-1D-02Rc1/4(8A)なし0.19DIN形ターミナル
6,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
30245476VT307-1D-0175078841VT307-1D1-01VT307-1D-01 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC 750788413ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307SMC1個
6,598
税込7,258
後継品です
30245485VT307-1D-01-F89326797VT307-1D1-01-FVT307-1D-01-F 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT307-1~) SMC 893267973ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT307-1~)SMC1個
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30245494VT307-1D-01-Q89326806VT307-1D1-01-QVT307-1D-01-Q 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT307-1~) SMC 893268063ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT307-1~)SMC1個
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30245503VT307-1D-01F89326815VT307-1D1-01FVT307-1D-01F 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT307-1~) SMC 893268153ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT307-1~)SMC1個
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30245512VT307-1D-01F-F89326824VT307-1D1-01F-FVT307-1D-01F-F 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT307-1~) SMC 893268243ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT307-1~)SMC1個
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30245521VT307-1D-01F-Q89326833VT307-1D1-01F-QVT307-1D-01F-Q 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT307-1~) SMC 893268333ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT307-1~)SMC1個
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30245537VT307-1D-01N89326842VT307-1D1-01NVT307-1D-01N 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT307-1~) SMC 893268423ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT307-1~)SMC1個
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30245546VT307-1D-0275078857VT307-1D1-02VT307-1D-02 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC 750788573ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307SMC1個
6,598
税込7,258
後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする