曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ (VT307-7~)

3ポートソレノイドバルブ (VT307-7~) - SMC3ポートソレノイドバルブ (VT307-7~) - SMC3ポートソレノイドバルブ (VT307-7~) - SMC3ポートソレノイドバルブ (VT307-7~) - SMC3ポートソレノイドバルブ (VT307-7~) - SMC3ポートソレノイドバルブ (VT307-7~) - SMC3ポートソレノイドバルブ (VT307-7~) - SMC3ポートソレノイドバルブ (VT307-7~) - SMC

1つのバルブでさまざまなバルブ機能。
(ユニバーサルポーティんぐタイプ)
N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。
低濃度オゾン対策品。
従来品との取付寸法互換性あり。

ポート数3使用流体空気定格電圧AC240V(50/60Hz)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9バルブ標準用内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
流量特性(CV{1→2(P→A)})
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89329143VT307-7D1-01-FRc1/8(6A)なし0.18DIN形ターミナル
7,100
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
89329152VT307-7D1-02Rc1/4(8A)なし0.19DIN形ターミナル
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
89329161VT307-7D1-02-QRc1/4(8A)なし0.19DIN形ターミナル
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
89329177VT307-7DZ1-01-FRc1/8(6A)ランプ・サージ電圧保護回路付0.18DIN形ターミナル
7,650
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
89329186VT307-7DZ1-02Rc1/4(8A)ランプ・サージ電圧保護回路付0.19DIN形ターミナル
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
89329195VT307-7G1-01Rc1/8(6A)なし0.18グロメット(リード線長さ:300mm)
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
89329204VT307-7G1-01-FRc1/8(6A)なし0.18グロメット(リード線長さ:300mm)
6,220
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
89329213VT307-7G1-02Rc1/4(8A)なし0.19グロメット(リード線長さ:300mm)
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
89329222VT307-7G1-02-FRc1/4(8A)なし0.19グロメット(リード線長さ:300mm)
6,220
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
89329231VT307-7G1-02FG1/4(8A)なし0.19グロメット(リード線長さ:300mm)
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
89329247VT307-7GS1-01-FRc1/8(6A)サージ電圧保護回路付0.18グロメット(リード線長さ:300mm)
6,770
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
30249572VT307-7D-01-FRc1/8(6A)なし0.18DIN形ターミナル
6,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
30249581VT307-7D-02Rc1/4(8A)なし0.19DIN形ターミナル
6,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
30249597VT307-7D-02-QRc1/4(8A)なし0.19DIN形ターミナル
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
30249606VT307-7DZ-01-FRc1/8(6A)ランプ・サージ電圧保護回路付0.18DIN形ターミナル
6,930
取扱い終了
返品不可
代替品有
30249615VT307-7DZ-02Rc1/4(8A)ランプ・サージ電圧保護回路付0.19DIN形ターミナル
6,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
30249633VT307-7G-01Rc1/8(6A)なし0.18グロメット(リード線長さ:300mm)
5,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
30249642VT307-7G-01-FRc1/8(6A)なし0.18グロメット(リード線長さ:300mm)
5,680
取扱い終了
返品不可
代替品有
30249651VT307-7G-02Rc1/4(8A)なし0.19グロメット(リード線長さ:300mm)
5,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
30249667VT307-7G-02-FRc1/4(8A)なし0.19グロメット(リード線長さ:300mm)
5,680
取扱い終了
返品不可
代替品有
30249676VT307-7G-02FG1/4(8A)なし0.19グロメット(リード線長さ:300mm)
5,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
30249685VT307-7GS-01-FRc1/8(6A)サージ電圧保護回路付0.18グロメット(リード線長さ:300mm)
6,130
取扱い終了
返品不可
代替品有
30249624VT307-7EZ-02-FRc1/4(8A)ランプ・サージ電圧保護回路付0.19グロメットターミナル
6,680
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
30249572VT307-7D-01-F89329143VT307-7D1-01-FVT307-7D-01-F 3ポートソレノイドバルブ (VT307-7~) SMC 893291433ポートソレノイドバルブ (VT307-7~)SMC1個
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30249581VT307-7D-0289329152VT307-7D1-02VT307-7D-02 3ポートソレノイドバルブ (VT307-7~) SMC 893291523ポートソレノイドバルブ (VT307-7~)SMC1個
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30249597VT307-7D-02-Q89329161VT307-7D1-02-QVT307-7D-02-Q 3ポートソレノイドバルブ (VT307-7~) SMC 893291613ポートソレノイドバルブ (VT307-7~)SMC1個
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30249606VT307-7DZ-01-F89329177VT307-7DZ1-01-FVT307-7DZ-01-F 3ポートソレノイドバルブ (VT307-7~) SMC 893291773ポートソレノイドバルブ (VT307-7~)SMC1個
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30249615VT307-7DZ-0289329186VT307-7DZ1-02VT307-7DZ-02 3ポートソレノイドバルブ (VT307-7~) SMC 893291863ポートソレノイドバルブ (VT307-7~)SMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30249633VT307-7G-0189329195VT307-7G1-01VT307-7G-01 3ポートソレノイドバルブ (VT307-7~) SMC 893291953ポートソレノイドバルブ (VT307-7~)SMC1個
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30249642VT307-7G-01-F89329204VT307-7G1-01-FVT307-7G-01-F 3ポートソレノイドバルブ (VT307-7~) SMC 893292043ポートソレノイドバルブ (VT307-7~)SMC1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30249651VT307-7G-0289329213VT307-7G1-02VT307-7G-02 3ポートソレノイドバルブ (VT307-7~) SMC 893292133ポートソレノイドバルブ (VT307-7~)SMC1個
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30249667VT307-7G-02-F89329222VT307-7G1-02-FVT307-7G-02-F 3ポートソレノイドバルブ (VT307-7~) SMC 893292223ポートソレノイドバルブ (VT307-7~)SMC1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30249676VT307-7G-02F89329231VT307-7G1-02FVT307-7G-02F 3ポートソレノイドバルブ (VT307-7~) SMC 893292313ポートソレノイドバルブ (VT307-7~)SMC1個
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30249685VT307-7GS-01-F89329247VT307-7GS1-01-FVT307-7GS-01-F 3ポートソレノイドバルブ (VT307-7~) SMC 893292473ポートソレノイドバルブ (VT307-7~)SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする