曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ (VT307E-~)

3ポートソレノイドバルブ (VT307E-~) - SMC3ポートソレノイドバルブ (VT307E-~) - SMC3ポートソレノイドバルブ (VT307E-~) - SMC3ポートソレノイドバルブ (VT307E-~) - SMC3ポートソレノイドバルブ (VT307E-~) - SMC3ポートソレノイドバルブ (VT307E-~) - SMC3ポートソレノイドバルブ (VT307E-~) - SMC3ポートソレノイドバルブ (VT307E-~) - SMC

1つのバルブでさまざまなバルブ機能。
(ユニバーサルポーティんぐタイプ)
N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。
低濃度オゾン対策品。
従来品との取付寸法互換性あり。

ポート数3使用流体空気切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9バルブ長期通電用内容量1個
383件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧
ねじの種類
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89329256VT307E-1D1-01AC100(50/60Hz)Rc1/8(6A)なしDIN形ターミナル
8,690
7,898
8,688(税込)
15日以内出荷
返品不可
89329265VT307E-1D1-01-FAC100(50/60Hz)Rc1/8(6A)なしDIN形ターミナル
8,970
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
89329274VT307E-1D1-02AC100(50/60Hz)Rc1/4(8A)なしDIN形ターミナル
8,690
7,898
8,688(税込)
15日以内出荷
返品不可
89329283VT307E-1D1-02-FAC100(50/60Hz)Rc1/4(8A)なしDIN形ターミナル
8,970
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
89329292VT307E-1D1-02-F-QAC100(50/60Hz)Rc1/4(8A)なしDIN形ターミナル
9,300
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
89329301VT307E-1D1-02FAC100(50/60Hz)G1/4(8A)なしDIN形ターミナル
8,690
7,898
8,688(税込)
15日以内出荷
返品不可
89329317VT307E-1DZ1-01AC100(50/60Hz)Rc1/8(6A)ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
9,240
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
89329326VT307E-1DZ1-01-FAC100(50/60Hz)Rc1/8(6A)ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
9,520
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
89329335VT307E-1DZ1-01FAC100(50/60Hz)G1/8(6A)ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
9,240
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
89329344VT307E-1DZ1-02AC100(50/60Hz)Rc1/4(8A)ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
9,240
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
89329353VT307E-1DZ1-02-FAC100(50/60Hz)Rc1/4(8A)ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
9,520
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
89329362VT307E-1DZ1-02-F-QAC100(50/60Hz)Rc1/4(8A)ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
9,850
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
89329371VT307E-1DZ1-02FAC100(50/60Hz)G1/4(8A)ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
9,240
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
89329387VT307E-1G1-01AC100(50/60Hz)Rc1/8(6A)なしグロメット(リード線長さ:300mm)
7,810
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
89329396VT307E-1G1-01-FAC100(50/60Hz)Rc1/8(6A)なしグロメット(リード線長さ:300mm)
8,090
7,298
8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
89329414VT307E-1G1-02-FAC100(50/60Hz)Rc1/4(8A)なしグロメット(リード線長さ:300mm)
8,090
7,298
8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
89329423VT307E-1G1-02FAC100(50/60Hz)G1/4(8A)なしグロメット(リード線長さ:300mm)
7,810
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
89329432VT307E-1G1-02F-FAC100(50/60Hz)G1/4(8A)なしグロメット(リード線長さ:300mm)
8,090
7,298
8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
89329441VT307E-1G1-02NAC100(50/60Hz)NPT1/4(8A)なしグロメット(リード線長さ:300mm)
7,810
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
89329457VT307E-1GS1-01AC100(50/60Hz)Rc1/8(6A)サージ電圧保護回路付グロメット(リード線長さ:300mm)
8,360
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
返品不可
89329466VT307E-1GS1-01-FAC100(50/60Hz)Rc1/8(6A)サージ電圧保護回路付グロメット(リード線長さ:300mm)
8,640
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
89329475VT307E-1GS1-01FAC100(50/60Hz)G1/8(6A)サージ電圧保護回路付グロメット(リード線長さ:300mm)
8,360
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
返品不可
89329484VT307E-1GS1-02AC100(50/60Hz)Rc1/4(8A)サージ電圧保護回路付グロメット(リード線長さ:300mm)
8,360
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
返品不可
89329493VT307E-1GS1-02-FAC100(50/60Hz)Rc1/4(8A)サージ電圧保護回路付グロメット(リード線長さ:300mm)
8,640
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
89329502VT307E-1GS1-02FAC100(50/60Hz)G1/4(8A)サージ電圧保護回路付グロメット(リード線長さ:300mm)
8,360
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
返品不可
89329511VT307E-1H1-01AC100(50/60Hz)Rc1/8(6A)なしグロメット(リード線長さ:600mm)
8,090
7,298
8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
89329527VT307E-1H1-01-FAC100(50/60Hz)Rc1/8(6A)なしグロメット(リード線長さ:600mm)
8,360
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
返品不可
89329536VT307E-1H1-02AC100(50/60Hz)Rc1/4(8A)なしグロメット(リード線長さ:600mm)
8,090
7,298
8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
89329545VT307E-1H1-02-FAC100(50/60Hz)Rc1/4(8A)なしグロメット(リード線長さ:600mm)
8,360
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
返品不可
89329554VT307E-1HS1-01AC100(50/60Hz)Rc1/8(6A)サージ電圧保護回路付グロメット(リード線長さ:600mm)
8,640
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
89329563VT307E-1HS1-01-FAC100(50/60Hz)Rc1/8(6A)サージ電圧保護回路付グロメット(リード線長さ:600mm)
8,910
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
89329572VT307E-1HS1-01FAC100(50/60Hz)G1/8(6A)サージ電圧保護回路付グロメット(リード線長さ:600mm)
8,640
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
89329581VT307E-1HS1-02AC100(50/60Hz)Rc1/4(8A)サージ電圧保護回路付グロメット(リード線長さ:600mm)
8,640
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
89329597VT307E-1HS1-02-FAC100(50/60Hz)Rc1/4(8A)サージ電圧保護回路付グロメット(リード線長さ:600mm)
8,910
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
89329606VT307E-1HS1-02FAC100(50/60Hz)G1/4(8A)サージ電圧保護回路付グロメット(リード線長さ:600mm)
8,640
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
89329615VT307E-2D1-01AC200(50/60Hz)Rc1/8(6A)なしDIN形ターミナル
8,690
7,898
8,688(税込)
15日以内出荷
返品不可
89329624VT307E-2D1-01-FAC200(50/60Hz)Rc1/8(6A)なしDIN形ターミナル
8,970
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
89329633VT307E-2D1-02AC200(50/60Hz)Rc1/4(8A)なしDIN形ターミナル
8,690
7,898
8,688(税込)
15日以内出荷
返品不可
89329642VT307E-2D1-02-FAC200(50/60Hz)Rc1/4(8A)なしDIN形ターミナル
8,970
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
89329651VT307E-2DZ1-01AC200(50/60Hz)Rc1/8(6A)ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
9,240
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
89329667VT307E-2DZ1-01-FAC200(50/60Hz)Rc1/8(6A)ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
9,520
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
89329676VT307E-2DZ1-01-F-QAC200(50/60Hz)Rc1/8(6A)ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
9,850
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
89329685VT307E-2DZ1-02AC200(50/60Hz)Rc1/4(8A)ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
9,240
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
89329694VT307E-2DZ1-02-FAC200(50/60Hz)Rc1/4(8A)ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
9,520
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
89329703VT307E-2G1-01AC200(50/60Hz)Rc1/8(6A)なしグロメット(リード線長さ:300mm)
7,810
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
89329712VT307E-2G1-02AC200(50/60Hz)Rc1/4(8A)なしグロメット(リード線長さ:300mm)
7,810
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
89329721VT307E-2G1-02-FAC200(50/60Hz)Rc1/4(8A)なしグロメット(リード線長さ:300mm)
8,090
7,298
8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
89329737VT307E-2GS1-01AC200(50/60Hz)Rc1/8(6A)サージ電圧保護回路付グロメット(リード線長さ:300mm)
8,360
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
返品不可
89329746VT307E-2GS1-01-FAC200(50/60Hz)Rc1/8(6A)サージ電圧保護回路付グロメット(リード線長さ:300mm)
8,640
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
89329755VT307E-2GS1-02-FAC200(50/60Hz)Rc1/4(8A)サージ電圧保護回路付グロメット(リード線長さ:300mm)
8,640
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする