曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ (VT307W-~)

3ポートソレノイドバルブ (VT307W-~) - SMC3ポートソレノイドバルブ (VT307W-~) - SMC3ポートソレノイドバルブ (VT307W-~) - SMC3ポートソレノイドバルブ (VT307W-~) - SMC3ポートソレノイドバルブ (VT307W-~) - SMC3ポートソレノイドバルブ (VT307W-~) - SMC3ポートソレノイドバルブ (VT307W-~) - SMC3ポートソレノイドバルブ (VT307W-~) - SMC

1つのバルブでさまざまなバルブ機能。
(ユニバーサルポーティんぐタイプ)
N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。
低濃度オゾン対策品。
従来品との取付寸法互換性あり。

ポート数3使用流体空気切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9バルブ低消費電力・真空仕様形内容量1個
89件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧
ねじの種類
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89332135VT307W-5D1-01DC24VRc1/8(6A)なしDIN形ターミナル
7,430
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
89332144VT307W-5D1-01FDC24VG1/8(6A)なしDIN形ターミナル
7,430
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
89332153VT307W-5D1-02DC24VRc1/4(8A)なしDIN形ターミナル
7,430
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
89332162VT307W-5D1-02-FDC24VRc1/4(8A)なしDIN形ターミナル
7,700
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
89332171VT307W-5DZ1-01DC24VRc1/8(6A)ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
7,980
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
返品不可
89332187VT307W-5DZ1-01-F-QDC24VRc1/8(6A)ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
8,580
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
89332196VT307W-5DZ1-01FDC24VG1/8(6A)ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
7,980
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
89332205VT307W-5DZ1-01F-QDC24VG1/8(6A)ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
8,310
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
89332214VT307W-5DZ1-02-FDC24VRc1/4(8A)ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
8,250
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
89332223VT307W-5DZ1-02-F-QDC24VRc1/4(8A)ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
8,580
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
89332232VT307W-5DZ1-02FDC24VG1/4(8A)ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
7,980
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
返品不可
89332241VT307W-5G1-01FDC24VG1/8(6A)なしグロメット(リード線長さ:300mm)
6,550
5,898
6,488(税込)
15日以内出荷
返品不可
89332257VT307W-5G1-02DC24VRc1/4(8A)なしグロメット(リード線長さ:300mm)
6,550
5,898
6,488(税込)
15日以内出荷
返品不可
89332266VT307W-5G1-02-FDC24VRc1/4(8A)なしグロメット(リード線長さ:300mm)
6,820
6,198
6,818(税込)
15日以内出荷
返品不可
89332275VT307W-5G1-02FDC24VG1/4(8A)なしグロメット(リード線長さ:300mm)
6,550
5,898
6,488(税込)
15日以内出荷
返品不可
89332284VT307W-5G1-02F-FDC24VG1/4(8A)なしグロメット(リード線長さ:300mm)
6,820
6,198
6,818(税込)
15日以内出荷
返品不可
89332293VT307W-5GS1-01DC24VRc1/8(6A)サージ電圧保護回路付グロメット(リード線長さ:300mm)
7,100
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
89332302VT307W-5GS1-01FDC24VG1/8(6A)サージ電圧保護回路付グロメット(リード線長さ:300mm)
7,100
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
89332311VT307W-5GS1-02-FDC24VRc1/4(8A)サージ電圧保護回路付グロメット(リード線長さ:300mm)
7,370
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
89332327VT307W-5GS1-02FDC24VG1/4(8A)サージ電圧保護回路付グロメット(リード線長さ:300mm)
7,100
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
89332336VT307W-5H1-01DC24VRc1/8(6A)なしグロメット(リード線長さ:600mm)
6,820
6,198
6,818(税込)
15日以内出荷
返品不可
89332345VT307W-5H1-01-FDC24VRc1/8(6A)なしグロメット(リード線長さ:600mm)
7,100
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
89332354VT307W-5H1-02-FDC24VRc1/4(8A)なしグロメット(リード線長さ:600mm)
7,100
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
89332363VT307W-5HS1-01DC24VRc1/8(6A)サージ電圧保護回路付グロメット(リード線長さ:600mm)
7,370
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
89332372VT307W-5HS1-01-FDC24VRc1/8(6A)サージ電圧保護回路付グロメット(リード線長さ:600mm)
7,650
6,898
7,588(税込)
15日以内出荷
返品不可
89332381VT307W-5HS1-01FDC24VG1/8(6A)サージ電圧保護回路付グロメット(リード線長さ:600mm)
7,370
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
89332397VT307W-5HS1-02DC24VRc1/4(8A)サージ電圧保護回路付グロメット(リード線長さ:600mm)
7,370
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
89332406VT307W-5HS1-02-FDC24VRc1/4(8A)サージ電圧保護回路付グロメット(リード線長さ:600mm)
7,650
6,898
7,588(税込)
15日以内出荷
返品不可
89332415VT307W-5HS1-02FDC24VG1/4(8A)サージ電圧保護回路付グロメット(リード線長さ:600mm)
7,370
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
89332424VT307W-6DZ1-02-FDC12VRc1/4(8A)ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
8,250
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
89332433VT307W-6G1-01-FDC12VRc1/8(6A)なしグロメット(リード線長さ:300mm)
6,820
6,198
6,818(税込)
15日以内出荷
返品不可
89332442VT307W-6HS1-01DC12VRc1/8(6A)サージ電圧保護回路付グロメット(リード線長さ:600mm)
7,370
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
30254366VT307W-5D-01DC24VRc1/8(6A)なしDIN形ターミナル
6,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
30254375VT307W-5D-01-FDC24VRc1/8(6A)なしDIN形ターミナル
7,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
30254384VT307W-5D-01FDC24VG1/8(6A)なしDIN形ターミナル
6,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
30254393VT307W-5D-02DC24VRc1/4(8A)なしDIN形ターミナル
6,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
30254402VT307W-5D-02-FDC24VRc1/4(8A)なしDIN形ターミナル
7,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
30254411VT307W-5DZ-01DC24VRc1/8(6A)ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
7,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
30254427VT307W-5DZ-01-FDC24VRc1/8(6A)ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
7,530
取扱い終了
返品不可
代替品有
30254436VT307W-5DZ-01-F-QDC24VRc1/8(6A)ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
7,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
30254445VT307W-5DZ-01FDC24VG1/8(6A)ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
7,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
30254454VT307W-5DZ-01F-QDC24VG1/8(6A)ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
7,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
30254463VT307W-5DZ-02DC24VRc1/4(8A)ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
7,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
30254472VT307W-5DZ-02-FDC24VRc1/4(8A)ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
7,530
取扱い終了
返品不可
代替品有
30254481VT307W-5DZ-02-F-QDC24VRc1/4(8A)ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
7,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
30254497VT307W-5DZ-02FDC24VG1/4(8A)ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
7,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
30254594VT307W-5G-01DC24VRc1/8(6A)なしグロメット(リード線長さ:300mm)
6,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
30254603VT307W-5G-01-FDC24VRc1/8(6A)なしグロメット(リード線長さ:300mm)
6,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
30254612VT307W-5G-01FDC24VG1/8(6A)なしグロメット(リード線長さ:300mm)
6,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
30254621VT307W-5G-02DC24VRc1/4(8A)なしグロメット(リード線長さ:300mm)
6,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
30254366VT307W-5D-0189332135VT307W-5D1-01VT307W-5D-01 3ポートソレノイドバルブ (VT307W-~) SMC 893321353ポートソレノイドバルブ (VT307W-~)SMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30254375VT307W-5D-01-F57153607VT307W-5D1-01-FVT307W-5D-01-F 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC 571536073ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30254384VT307W-5D-01F89332144VT307W-5D1-01FVT307W-5D-01F 3ポートソレノイドバルブ (VT307W-~) SMC 893321443ポートソレノイドバルブ (VT307W-~)SMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30254393VT307W-5D-0289332153VT307W-5D1-02VT307W-5D-02 3ポートソレノイドバルブ (VT307W-~) SMC 893321533ポートソレノイドバルブ (VT307W-~)SMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30254402VT307W-5D-02-F89332162VT307W-5D1-02-FVT307W-5D-02-F 3ポートソレノイドバルブ (VT307W-~) SMC 893321623ポートソレノイドバルブ (VT307W-~)SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30254411VT307W-5DZ-0189332171VT307W-5DZ1-01VT307W-5DZ-01 3ポートソレノイドバルブ (VT307W-~) SMC 893321713ポートソレノイドバルブ (VT307W-~)SMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30254427VT307W-5DZ-01-F57153634VT307W-5DZ1-01-FVT307W-5DZ-01-F 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC 571536343ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307SMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30254436VT307W-5DZ-01-F-Q89332187VT307W-5DZ1-01-F-QVT307W-5DZ-01-F-Q 3ポートソレノイドバルブ (VT307W-~) SMC 893321873ポートソレノイドバルブ (VT307W-~)SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30254445VT307W-5DZ-01F89332196VT307W-5DZ1-01FVT307W-5DZ-01F 3ポートソレノイドバルブ (VT307W-~) SMC 893321963ポートソレノイドバルブ (VT307W-~)SMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30254454VT307W-5DZ-01F-Q89332205VT307W-5DZ1-01F-QVT307W-5DZ-01F-Q 3ポートソレノイドバルブ (VT307W-~) SMC 893322053ポートソレノイドバルブ (VT307W-~)SMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30254463VT307W-5DZ-0257153643VT307W-5DZ1-02VT307W-5DZ-02 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC 571536433ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307SMC1個
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30254472VT307W-5DZ-02-F89332214VT307W-5DZ1-02-FVT307W-5DZ-02-F 3ポートソレノイドバルブ (VT307W-~) SMC 893322143ポートソレノイドバルブ (VT307W-~)SMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30254481VT307W-5DZ-02-F-Q89332223VT307W-5DZ1-02-F-QVT307W-5DZ-02-F-Q 3ポートソレノイドバルブ (VT307W-~) SMC 893322233ポートソレノイドバルブ (VT307W-~)SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30254497VT307W-5DZ-02F89332232VT307W-5DZ1-02FVT307W-5DZ-02F 3ポートソレノイドバルブ (VT307W-~) SMC 893322323ポートソレノイドバルブ (VT307W-~)SMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30254594VT307W-5G-0157153652VT307W-5G1-01VT307W-5G-01 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC 571536523ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30254603VT307W-5G-01-F57153661VT307W-5G1-01-FVT307W-5G-01-F 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC 571536613ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307SMC1個
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30254612VT307W-5G-01F89332241VT307W-5G1-01FVT307W-5G-01F 3ポートソレノイドバルブ (VT307W-~) SMC 893322413ポートソレノイドバルブ (VT307W-~)SMC1個
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30254621VT307W-5G-0289332257VT307W-5G1-02VT307W-5G-02 3ポートソレノイドバルブ (VT307W-~) SMC 893322573ポートソレノイドバルブ (VT307W-~)SMC1個
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする