3ポートソレノイドバルブ (VT307Y-~)

3ポートソレノイドバルブ (VT307Y-~) - SMC3ポートソレノイドバルブ (VT307Y-~) - SMC3ポートソレノイドバルブ (VT307Y-~) - SMC3ポートソレノイドバルブ (VT307Y-~) - SMC3ポートソレノイドバルブ (VT307Y-~) - SMC3ポートソレノイドバルブ (VT307Y-~) - SMC3ポートソレノイドバルブ (VT307Y-~) - SMC3ポートソレノイドバルブ (VT307Y-~) - SMC

1つのバルブでさまざまなバルブ機能。
(ユニバーサルポーティんぐタイプ)
N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。
低濃度オゾン対策品。
従来品との取付寸法互換性あり。

ポート数3使用流体空気切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9バルブ低消費電力形(DC2W)内容量1個
127件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧
ねじの種類
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89332451VT307Y-5D1-01DC24VRc1/8(6A)なしDIN形ターミナル
7,100
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
89332467VT307Y-5D1-01-FDC24VRc1/8(6A)なしDIN形ターミナル
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
89332476VT307Y-5D1-01FDC24VG1/8(6A)なしDIN形ターミナル
7,100
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
89332485VT307Y-5D1-02DC24VRc1/4(8A)なしDIN形ターミナル
7,100
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
89332494VT307Y-5D1-02-FDC24VRc1/4(8A)なしDIN形ターミナル
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
89332503VT307Y-5D1-02FDC24VG1/4(8A)なしDIN形ターミナル
7,100
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
89332512VT307Y-5DZ1-01DC24VRc1/8(6A)ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
7,650
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
89332521VT307Y-5DZ1-01-F-QDC24VRc1/8(6A)ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
89332537VT307Y-5DZ1-01FDC24VG1/8(6A)ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
7,650
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
89332546VT307Y-5DZ1-01N-FDC24VNPT1/8(6A)ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
89332555VT307Y-5DZ1-02DC24VRc1/4(8A)ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
7,650
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
89332564VT307Y-5DZ1-02-FDC24VRc1/4(8A)ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
7,920
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
89332573VT307Y-5DZ1-02-F-QDC24VRc1/4(8A)ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
8,250
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
89332582VT307Y-5DZ1-02FDC24VG1/4(8A)ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
7,650
6,898
7,588(税込)
21日以内出荷
返品不可
89332591VT307Y-5DZ1-02F-QDC24VG1/4(8A)ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
7,980
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
89332607VT307Y-5DZ1-02NDC24VNPT1/4(8A)ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
7,650
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
89332616VT307Y-5DZ1-02N-FDC24VNPT1/4(8A)ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
89332625VT307Y-5DZ1-02N-F-QDC24VNPT1/4(8A)ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
89332634VT307Y-5G1-01FDC24VG1/8(6A)なしグロメット(リード線長さ:300mm)
6,220
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
89332643VT307Y-5G1-02DC24VRc1/4(8A)なしグロメット(リード線長さ:300mm)
6,220
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
89332652VT307Y-5G1-02FDC24VG1/4(8A)なしグロメット(リード線長さ:300mm)
6,220
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
89332661VT307Y-5GS1-01FDC24VG1/8(6A)サージ電圧保護回路付グロメット(リード線長さ:300mm)
6,770
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
89332677VT307Y-5GS1-01F-FDC24VG1/8(6A)サージ電圧保護回路付グロメット(リード線長さ:300mm)
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
89332686VT307Y-5GS1-01NDC24VNPT1/8(6A)サージ電圧保護回路付グロメット(リード線長さ:300mm)
6,770
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
89332695VT307Y-5GS1-02DC24VRc1/4(8A)サージ電圧保護回路付グロメット(リード線長さ:300mm)
6,770
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
89332704VT307Y-5GS1-02-FDC24VRc1/4(8A)サージ電圧保護回路付グロメット(リード線長さ:300mm)
7,040
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
89332713VT307Y-5GS1-02FDC24VG1/4(8A)サージ電圧保護回路付グロメット(リード線長さ:300mm)
6,770
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
89332722VT307Y-5H1-01DC24VRc1/8(6A)なしグロメット(リード線長さ:600mm)
6,490
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
89332731VT307Y-5H1-01-FDC24VRc1/8(6A)なしグロメット(リード線長さ:600mm)
6,770
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
89332747VT307Y-5H1-01FDC24VG1/8(6A)なしグロメット(リード線長さ:600mm)
6,490
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
89332756VT307Y-5H1-02DC24VRc1/4(8A)なしグロメット(リード線長さ:600mm)
6,490
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
89332765VT307Y-5H1-02-FDC24VRc1/4(8A)なしグロメット(リード線長さ:600mm)
6,770
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
89332774VT307Y-5H1-02FDC24VG1/4(8A)なしグロメット(リード線長さ:600mm)
6,490
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
89332783VT307Y-5HS1-01DC24VRc1/8(6A)サージ電圧保護回路付グロメット(リード線長さ:600mm)
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
89332792VT307Y-5HS1-01FDC24VG1/8(6A)サージ電圧保護回路付グロメット(リード線長さ:600mm)
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
89332801VT307Y-5HS1-01F-FDC24VG1/8(6A)サージ電圧保護回路付グロメット(リード線長さ:600mm)
7,320
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
89332817VT307Y-5HS1-02DC24VRc1/4(8A)サージ電圧保護回路付グロメット(リード線長さ:600mm)
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
89332826VT307Y-5HS1-02-FDC24VRc1/4(8A)サージ電圧保護回路付グロメット(リード線長さ:600mm)
7,320
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
89332835VT307Y-5HS1-02FDC24VG1/4(8A)サージ電圧保護回路付グロメット(リード線長さ:600mm)
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
89332844VT307Y-6D1-01-FDC12VRc1/8(6A)なしDIN形ターミナル
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
89332853VT307Y-6DZ1-01DC12VRc1/8(6A)ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
7,650
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
89332862VT307Y-6DZ1-02DC12VRc1/4(8A)ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
7,650
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
89332871VT307Y-6G1-01DC12VRc1/8(6A)なしグロメット(リード線長さ:300mm)
6,220
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
89332887VT307Y-6G1-01-FDC12VRc1/8(6A)なしグロメット(リード線長さ:300mm)
6,490
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
89332896VT307Y-6G1-01FDC12VG1/8(6A)なしグロメット(リード線長さ:300mm)
6,220
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
89332905VT307Y-6G1-02DC12VRc1/4(8A)なしグロメット(リード線長さ:300mm)
6,220
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
89332914VT307Y-6G1-02-FDC12VRc1/4(8A)なしグロメット(リード線長さ:300mm)
6,490
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
89332923VT307Y-6GS1-01DC12VRc1/8(6A)サージ電圧保護回路付グロメット(リード線長さ:300mm)
6,770
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
89332932VT307Y-6GS1-02DC12VRc1/4(8A)サージ電圧保護回路付グロメット(リード線長さ:300mm)
6,770
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
89332941VT307Y-6H1-02-FDC12VRc1/4(8A)なしグロメット(リード線長さ:600mm)
6,770
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする