曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3334G~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3334G~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数
3
使用流体
空気・水
内容量
1個
全32種類を絞り込む
定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
32種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31011601VX3334G-02-1D-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
14,980
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31011617VX3334G-02-1G-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
13,930
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31011626VX3334G-02-2DZ-BRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
15,970
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31011635VX3334G-02-2G-BRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
13,930
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31011644VX3334G-02-4G-BRc1/4AC220(50/60Hz)Rc
13,930
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31011653VX3334G-02-5D-BRc1/4DC24Rc
14,980
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31011671VX3334G-02-5DS1-BRc1/4DC24Rc
15,290
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31011662VX3334G-02-5DS-BRc1/4DC24Rc
15,310
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31011696VX3334G-02-5DZ1Rc1/4DC24Rc
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31011687VX3334G-02-5DZ-BRc1/4DC24Rc
15,970
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31011714VX3334G-02-5G1Rc1/4DC24Rc
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31011723VX3334G-02-5G1-BRc1/4DC24Rc
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31011705VX3334G-02-5GS1-BRc1/4DC24Rc
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31011741VX3334G-02-5TZ1-BRc1/4DC24Rc
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31011732VX3334G-02-5TZ-BRc1/4DC24Rc
15,910
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31011757VX3334G-03-1D-BRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
14,980
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31011766VX3334G-03-2GS-BRc3/8AC200(50/60Hz)Rc
14,870
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31011775VX3334G-03-3G-BRc3/8AC110(50/60Hz)Rc
13,930
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31011784VX3334G-03-4TZ-BRc3/8AC220(50/60Hz)Rc
15,910
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31011793VX3334G-03-5DL-BRc3/8DC24Rc
15,800
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31011811VX3334G-03-5DZ1-BRc3/8DC24Rc
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31011802VX3334G-03-5DZ-BRc3/8DC24Rc
15,970
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31011836VX3334G-03-5GS1Rc3/8DC24Rc
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31011827VX3334G-03-5GS-BRc3/8DC24Rc
14,870
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31011845VX3334G-03-5TZ-BRc3/8DC24Rc
15,910
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31011854VX3334G-03N-4D-BNPT3/8AC220(50/60Hz)NPT
14,980
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31011863VX3334GZ-02-1DLR1Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31011872VX3334GZ-02-1GR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31011881VX3334GZ-02-5DL1-BRc1/4DC24Rc
16,120
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31011906VX3334GZ-02-5G1-BRc1/4DC24Rc
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31011897VX3334GZ-02-5GS1-BRc1/4DC24Rc
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31011915VX3334GZ-02-5TZ1-BRc1/4DC24Rc
16,230
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする