曜日別特売

その他(C2~)

その他(C2~) - SMCその他(C2~) - SMCその他(C2~) - SMCその他(C2~) - SMCその他(C2~) - SMCその他(C2~) - SMCその他(C2~) - SMCその他(C2~) - SMC
(4件のレビュー)
内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21652854C2SF
520
479
527(税込)
当日出荷
21652967C2SFP-260S
60
54
59(税込)
当日出荷
21652976C2SL
410
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
21653012C2SL-3C
1,070
929
1,022(税込)
9日以内出荷
返品不可
21652985C2SL-C
960
839
923(税込)
9日以内出荷
返品不可
21653046C2U06-48-E0346-R
220
219
241(税込)
9日以内出荷
返品不可
21653152C22F
440
419
461(税込)
9日以内出荷
返品不可
21653161C22L
440
419
461(税込)
9日以内出荷
返品不可
21653186C23L
550
489
538(税込)
9日以内出荷
返品不可
21653195C29
60
54
59(税込)
9日以内出荷
返品不可
21653116C200L-2
850
779
857(税込)
9日以内出荷
返品不可
21653125C200L-3
520
449
494(税込)
9日以内出荷
返品不可
21653107C200L-C
960
839
923(税込)
9日以内出荷
返品不可
21653177C23F
500
取扱い終了
返品不可
代替品有
21652906C2SF-2
960
取扱い終了
返品不可
21652915C2SF-2J
1,030
取扱い終了
返品不可
21652924C2SF-2Z
960
取扱い終了
返品不可
21652933C2SF-6
690
取扱い終了
返品不可
21652942C2SF-6C
1,240
取扱い終了
返品不可
21652951C2SF-6J
780
取扱い終了
返品不可
21652863C2SF-C
1,070
取扱い終了
返品不可
21652872C2SF-CJ
1,130
取扱い終了
返品不可
21652881C2SF-J
700
取扱い終了
返品不可
21652897C2SF-Z
520
取扱い終了
返品不可
21652994C2SL-2
770
取扱い終了
返品不可
21653003C2SL-3
470
取扱い終了
返品不可
21653021C2SL-6
520
取扱い終了
返品不可
21653037C2SL-6C
1,020
取扱い終了
返品不可
21653143C22
50
取扱い終了
返品不可
21653055C200F
470
取扱い終了
返品不可
21653073C200F-2
870
取扱い終了
返品不可
21653082C200F-6
620
取扱い終了
返品不可
21653064C200F-C
970
取扱い終了
返品不可
21653091C200L
370
取扱い終了
返品不可
21653134C200L-6
520
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21653177C23F31917654113079-5PC23F その他(11~) SMC 31917654その他(11~)SMC1個
489
税込538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21652854
2020-03-12
用途: タミヤ製コンプレッサーSW-653付属レギュレターに使用
株式会社タミヤ製造業

タミヤ製コンプレッサーSW-653に付属する旧型SMC社のレギュレターに使用しました。
このレギュレターの水抜き栓は樹脂製で飛び出しているため、破損しやすく折れて取れてしまうと水抜きができなくなってしまいます。またタミヤではこのコンプレッサーはすでに絶版のため、部品が手に入りません。
このパーツはこのレギュレターに使用できます。助かりました。
ただし、後半で発売されたタイプのレギュレターには、使用できませんので、写真で形を確かめてご購入ください。

2が参考にしています
対象商品 : 21652967
2018-05-23
用途: オイルミストフィルターOリング交換
農・林・水産業

オイルミストフィルターのOリング交換をしました。簡単に部品が手に入るのでとても助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 21652906
2015-12-20
用途: 空圧機器保守
製造業

商品写真が掲載されていないので届くまで不安でしたが、問題なく取り付き、
プラケースが金属カバーで保護されたので破損の心配が解消されました。
今回の購入品は「C2SF-C」ですが、”C2SF”はエアフィルタ用ケースを示し、
その後の”2”は、金属ケース素材、”6”は、ナイロン素材、
”C”は、ケースガード付、”J”は、ドレインガイド付、
”A”は、ドレイン排出口のモデルチェンジ品の様です。

6が参考にしています
対象商品 : 21652854
2015-11-07
用途: 補修用

割れて困っていたのですが、すぐに発送してもらえたので助かりました。このような補修用パーツの取り扱いがあると助かります。SMC製品なので性能は全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする