ジャバラ式パーツクリーナー

ジャバラ式パーツクリーナー - Roadpartner(マツダ)

ブレーキ装置等自動車部品の洗浄、機械部品の油脂汚れ落し等、様々な部位の洗浄に欠かせない必須アイテムです。
第二石油類を使用し、可燃ガス(LPG)も使用しないので安全です。
従来の840mLロング缶約2本分と同等の洗浄力効果があり経済的です。
空き缶処理の問題と手間を解消した環境にも配慮した商品です。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性内容量1本(250mL)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
605409161P25W0F10
780
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
32576397K250 WO 354AMC
780
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32576397K250 WO 354AMC605409161P25W0F10K250 WO 354AMC ジャバラ式パーツクリーナー Roadpartner(マツダ) 60540916ジャバラ式パーツクリーナーRoadpartner(マツダ)1本(250mL)
769
税込846
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする