ステッカーハガシ

ステッカーハガシ - SOFT99ステッカーハガシ - SOFT99
(2件のレビュー)

ステッカー、シール、ラベル、テープ等をノリ跡がのこらないようキレイにはがせます。
古い接着剤の跡もキレイにとれます。

用途ボディ、ガラス面のステッカー、のり跡の除去付属品ヘラ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量25mL危険物の性状水溶性内容量1個(25mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3264614409082
オープン
589
648(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ソフト99 『99工房 ステッカーはがし』 【SOFT99 TV】
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32646144
2023-10-18
用途: 窓ガラスの清掃
電気・ガス・熱供給・水道業

とても扱い易くて作業性がとてもよく短時間で作業できた。

対象商品 : 32646144
2016-09-30
用途: 両面テープの「ノリ」を剥す。
農・林・水産業

100円ショップの剥し材と何ら変わらず!
車に後付けしたモール/ドアエッジが、経年劣化したので交換の為、外す。 両面テープの「ノリ部分は紙製」が汚く残ったので剥ぎ取る為、100円ショップで水性・ゼリータイプを購入し、作業開始したが剥し難い! 当該商品を購入し試したが、100円ショップの製品と変わらず。 値段が高いだけで失敗した。
作業中に気付いたが、綿棒に水を含ませ「ノリ」部分を濡らし、擦ると簡単に取れる。 後は汚れ落としのワックスで仕上げると綺麗になった。 ノリが紙製の両面テープの剥し作業には不向きでは?め。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆・潤滑・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする