エンブレムハガシキット

エンブレムハガシキット - SOFT99
(10件のレビュー)

エンブレムなどをはずしたい時や交換したい時に特殊ライン(糸)を使ってキレイにエンブレムをはがせる新発想のキットです。

用途自動車用エンブレムの取り外し用セット内容はがし液10mL、グリップ×2、補充糸2m危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3264625709164
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ソフト99 『99工房 エンブレムはがしキット』 【SOFT99 TV】
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32646257
2021-09-21
用途: 自動車のパーツ交換
その他業種

思った以上に扱いやすく、簡単できれいに作業ができました。

対象商品 : 32646257
2021-01-15
用途: エンブレムはがしに使用
ななしま製造業

つり糸っぽいですが、細すぎかもですね。かなり気を遣って力をいれないと簡単に切れます。もう少し太いときれないのだと思います。

対象商品 : 32646257
2020-06-10
用途: 車のエンブレム剥がし
卸売・小売業

車のリアエンブレムを交換する際、既存のエンブレムを剥がすために購入しました。初め力加減がわからず、糸を切ってしましましたが、結びなおして無事剥がせました。

対象商品 : 32646257
2016-06-23
用途: リアゲートのエンブレム剥がし

2つ目のエンブレムを剥がしている時切れました。予備の糸もあるので十分満足。最初にセットされている糸の長さは長めで若干操作しにくい。効果はてきめんで綺麗に剥がせます。

対象商品 : 32646257
2019-08-11
用途: 純正エンブレムをはがすのに使用。
運輸・通信業

テグスは1/4位進んだ所で切れました。
丁寧に予備のテグスの縛り方も書いて有りましたが、実行には時間がかかり過ぎ無理と判断。
革手袋をはめ指にまいて作業しましたが問題在りませんでした。
少し考えれば解る事かも知れませんが、ヘラにはボディ側がどちらかはわかるようにしておいた方が親切に思いました。

対象商品 : 32646257
2018-09-14
用途: エンブレム剥がし

残った接着剤は付属の液を塗り、布で爪で掻くように何回もゴシゴシこすると綺麗に取れました。(ヘラで擦ってもとれませんでした)

対象商品 : 32646257
2018-06-02
用途: リアエンブレム除去
その他業種

付属のヘラが大きく、作業しづらい。
幅の狭いヘラとセットだと、やりやすいかも。

対象商品 : 32646257
2017-05-25
用途: バイクのエンブレム剥がし

紐が切れ易いのは想像の範囲でしたがまさかリングが…

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆・潤滑・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする