曜日別特売

スーパートルクタイミングベルトS14M 400型

スーパートルクタイミングベルトS14M 400型 - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS14M 400型 - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS14M 400型 - 三ツ星ベルト

高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応用分田を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。

ベルト形S14Mベルト幅(mm)40歯ピッチ(mm)14材質(ベルト)ゴム高さ(mm)10.2種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52内容量1本
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32776755400S14M1008721008
31,560
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
32776764400S14M1120801120
35,200
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32776773400S14M1190851190
35,370
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32776782400S14M1246891246
35,740
19,980
21,978(税込)
当日出荷
32776791400S14M1288921288
37,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32776807400S14M14001001400
40,070
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
32776816400S14M14701051470
41,230
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32776825400S14M15401101540
42,250
21,980
24,178(税込)
当日出荷
32776834400S14M16101151610
43,160
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
返品不可
32776843400S14M16521181652
44,250
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32776852400S14M17081221708
45,690
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32776861400S14M17501251750
46,790
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32776877400S14M17781271778
47,520
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32776886400S14M18061291806
48,430
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
32776895400S14M18901351890
50,060
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32776904400S14M19321381932
50,410
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32776913400S14M20021432002
51,510
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32776922400S14M21001502100
53,530
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32776931400S14M21981572198
54,420
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32776947400S14M22401602240
55,500
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32776956400S14M23101652310
56,770
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32776965400S14M23801702380
58,220
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32776974400S14M24501752450
59,140
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32776983400S14M25061792506
60,210
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32776992400S14M25901852590
61,140
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32777001400S14M26601902660
62,210
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32777017400S14M28002002800
63,670
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32777026400S14M31502253150
70,550
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32777035400S14M33602403360
73,820
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32777044400S14M35002503500
76,900
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32777053400S14M35562543556
77,970
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32777062400S14M38502753850
81,980
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32777071400S14M40042864004
84,130
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32777087400S14M45083224508
94,490
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32777096400S14M50123585012
103,360
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする