曜日別特売

メイルボックス

メイルボックス - 田島メタルワーク

「横型・前入前出」タイプです。
省スペースタイプです。
A4サイズの郵便物も楽に投入できます。

用途
屋内用
材質/仕上
(本体)SUS304/No.4
質量(kg)
2.4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×360×280
サイズ(mm)
(投入口)332×32
材質
(扉)アルミダイキャスト(ADC12)焼付塗装、(差入口)ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上、(ネームホルダー)塩化ビニール樹脂
錠前
フリーダイヤル錠
投函タイプ
前入れ前出し
内容量
1台
注意
※防水型ではありませんので屋外への設置は強い風雨や諸条件によって雨水が浸入することがあります。
屋内または雨がかからない場所へ設置してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32983413MX-8
15,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする