曜日別特売

ジュンフロンFEPチューブ

ジュンフロンFEPチューブ - 潤工社ジュンフロンFEPチューブ - 潤工社ジュンフロンFEPチューブ - 潤工社ジュンフロンFEPチューブ - 潤工社ジュンフロンFEPチューブ - 潤工社ジュンフロンFEPチューブ - 潤工社ジュンフロンFEPチューブ - 潤工社ジュンフロンFEPチューブ - 潤工社
(8件のレビュー)

耐熱・耐寒性が特にすぐれています。
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。
耐候性にすぐれ経年変化がありません。
ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。
不燃性です。
電気的特性がすぐれています。
有毒物質溶出のおそれがありません。

用途
腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用
耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器
材質フッ素樹脂(FEP)半透明(自然色)使用温度範囲(℃)-65~150使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性内容量1本
全35種類を絞り込む
外径×内径(Φmm)
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
外径×内径(Φmm)
長さ(m)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33052652TF085-14×212.4[25](at23℃)24
オープン
739
813(税込)
当日出荷
33052722TF145-16×411.6[17](at23℃)46
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
33052792TF185-18×611.0[11](at23℃)68
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
33052862TF205-110×810.78[8](at23℃)810
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
33052932TF225-112×1010.68[7](at23℃)1012
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
33052661TF085-24×222.4[25](at23℃)24
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
33052731TF145-26×421.6[17](at23℃)46
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
33052801TF185-28×621.0[11](at23℃)68
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
33052871TF205-210×820.78[8](at23℃)810
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
33052941TF225-212×1020.68[7](at23℃)1012
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
33052677TF085-34×232.4[25](at23℃)24
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
33052747TF145-36×431.6[17](at23℃)46
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
33052817TF185-38×631.0[11](at23℃)68
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
33052887TF205-310×830.78[8](at23℃)810
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
33052957TF225-312×1030.68[7](at23℃)1012
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
33052686TF085-44×242.4[25](at23℃)24
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
33052756TF145-46×441.6[17](at23℃)46
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
33052826TF185-48×641.0[11](at23℃)68
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
33052896TF205-410×840.78[8](at23℃)810
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
33052966TF225-412×1040.68[7](at23℃)1012
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
33052695TF085-54×252.4[25](at23℃)24
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
33052765TF145-56×451.6[17](at23℃)46
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
33052835TF185-58×651.0[11](at23℃)68
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
33052905TF205-510×850.78[8](at23℃)810
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
33052975TF225-512×1050.68[7](at23℃)1012
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
33052704TF085-104×2102.4[25](at23℃)24
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
33052774TF145-106×4101.6[17](at23℃)46
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
33052844TF185-108×6101.0[11](at23℃)68
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
33052914TF205-1010×8100.78[8](at23℃)810
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
33052984TF225-1012×10100.68[7](at23℃)1012
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
33052713TF085-204×2202.4[25](at23℃)24
13,280
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
33052783TF145-206×4201.6[17](at23℃)46
19,960
12,980
14,278(税込)
当日出荷
33052853TF185-208×6201.0[11](at23℃)68
38,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
33052923TF205-2010×8200.78[8](at23℃)810
35,760
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
33052993TF225-2012×10200.68[7](at23℃)1012
43,980
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-17
用途: オイルキャッチタンクの覗きチューブ
不動産業

シリコンで代用してましたが、柔らか過ぎて使い勝手がいまいちでした。この商品は用途にぴったりでした。

対象商品 : 33052722
2023-11-18
用途: 機械の修理
株式会社安井工務店

古い機械の修理部品に使用しますが、検索して探しあて、ぴったしあうのがありました。助かります

対象商品 : 33052652
2021-11-15
用途: 機械に接続
株式会社ブッシュサービス業

思ったより硬いので、曲げたり接続するには不向きです。

対象商品 : 33052993
2021-06-11
用途: 液体の輸送
製造業

ポンプと接続し送液に使用したが硬く曲げ半径が小さいためすぐに折れてしまった。曲る部分へはシリコンホースを接続して対応したがもう少し柔らかいものが理想でした。20mでの金額にはまあ納得です。

対象商品 : 33052932
2020-07-03
用途: バッテリ液温の測定
その他業種

バッテリ充電時の液温上昇を図るためセンサー保護用耐酸性素材のチューブとして注文した。材料は非常に硬く耐熱性がありまたテープもくっつかないといった状態のため、先を結んでの防水、熱で溶かしくっつけての防水、テープ貼り付けての防水何れもまともにできず苦労した。結局自信はないがこの程度しか仕方がないとして結果を見ることにした。

対象商品 : 33052941
2018-07-02
用途: 椅子の脚につけて 床の傷避けに使った。
教育・研究機関

コーナーの曲げがうまくいかなかった。
もう少し柔らかな素材が良かった。

対象商品 : 33052862
2017-11-10
用途: アルミパイプ接続ボルトの電蝕防止用

アルミパイプの接続用穴が10φ、パイプ接続用のステンレスボルトがM8です。
屋外で使用するパイプのため、アルミとステンレスが直接触れて電蝕が発生しない様に、廣杉計器のワッシャー TT(テフロン)品番0822-10と共に使用しました。
丈夫で傷がつきにくく、ボルトを締めても長さ方向の塑性変形も少なく、とても良い商品に出会いました。

1が参考にしています
対象商品 : 33052932
2016-11-28
用途: タンクの液面表示

目的とした透明度と耐薬品性は問題ないようです。内径と外径の関係が特殊なため専用の継手を使わざるを得ません。その継手が汎用品より高いと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする