曜日別特売

柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)

柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ) - 八興柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ) - 八興柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ) - 八興柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ) - 八興柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ) - 八興柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ) - 八興柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ) - 八興柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ) - 八興
(1件のレビュー)

内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。
内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。

特性耐薬品
注意
※ケトン類など一部の薬品には膨潤・劣化する場合があります。
全38種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
内容量
38種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
色調
使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33054235E-PDB-91本9151透明0~1.0(at 20℃)
0~0.5(at 80℃)
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
33054305E-PDB-121本12181透明0~1.0(at 20℃)
0~0.5(at 80℃)
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
33054375E-PDB-151本15221透明0~1.0(at 20℃)
0~0.5(at 80℃)
オープン
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
33054445E-PDB-191本19261透明0~1.0(at 20℃)
0~0.5(at 80℃)
オープン
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
33054515E-PDB-251本25331透明0~0.6(at 20℃)
0~0.3(at 80℃)
オープン
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
33054244E-PDB-91本9152透明0~1.0(at 20℃)
0~0.5(at 80℃)
オープン
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
33054314E-PDB-121本12182透明0~1.0(at 20℃)
0~0.5(at 80℃)
オープン
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
33054384E-PDB-151本15222透明0~1.0(at 20℃)
0~0.5(at 80℃)
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
33054454E-PDB-191本19262透明0~1.0(at 20℃)
0~0.5(at 80℃)
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
33054524E-PDB-251本25332透明0~0.6(at 20℃)
0~0.3(at 80℃)
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
33054253E-PDB-91本9153透明0~1.0(at 20℃)
0~0.5(at 80℃)
オープン
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
33054323E-PDB-121本12183透明0~1.0(at 20℃)
0~0.5(at 80℃)
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
33054393E-PDB-151本15223透明0~1.0(at 20℃)
0~0.5(at 80℃)
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
33054463E-PDB-191本19263透明0~1.0(at 20℃)
0~0.5(at 80℃)
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
33054533E-PDB-251本25333透明0~0.6(at 20℃)
0~0.3(at 80℃)
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
33054262E-PDB-91本9154透明0~1.0(at 20℃)
0~0.5(at 80℃)
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
33054332E-PDB-121本12184透明0~1.0(at 20℃)
0~0.5(at 80℃)
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
33054402E-PDB-151本15224透明0~1.0(at 20℃)
0~0.5(at 80℃)
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
33054472E-PDB-191本19264透明0~1.0(at 20℃)
0~0.5(at 80℃)
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
33054542E-PDB-251本25334透明0~0.6(at 20℃)
0~0.3(at 80℃)
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
33054271E-PDB-91本9155透明0~1.0(at 20℃)
0~0.5(at 80℃)
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
33054341E-PDB-121本12185透明0~1.0(at 20℃)
0~0.5(at 80℃)
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
33054411E-PDB-151本15225透明0~1.0(at 20℃)
0~0.5(at 80℃)
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
33054481E-PDB-191本19265透明0~1.0(at 20℃)
0~0.5(at 80℃)
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
33054551E-PDB-251本25335透明0~0.6(at 20℃)
0~0.3(at 80℃)
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
33054287E-PDB-91本91510透明0~1.0(at 20℃)
0~0.5(at 80℃)
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
33054357E-PDB-121本121810透明0~1.0(at 20℃)
0~0.5(at 80℃)
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
33054427E-PDB-151本152210透明0~1.0(at 20℃)
0~0.5(at 80℃)
オープン
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
33054497E-PDB-191本192610透明0~1.0(at 20℃)
0~0.5(at 80℃)
オープン
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
33054567E-PDB-251本253310透明0~0.6(at 20℃)
0~0.3(at 80℃)
オープン
97,980
107,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
33054296E-PDB-91本91520透明0~1.0(at 20℃)
0~0.5(at 80℃)
オープン
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
33054366E-PDB-121本121820透明0~1.0(at 20℃)
0~0.5(at 80℃)
オープン
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
33054436E-PDB-151本152220透明0~1.0(at 20℃)
0~0.5(at 80℃)
オープン
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
33054506E-PDB-191本192620透明0~1.0(at 20℃)
0~0.5(at 80℃)
オープン
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
33054576E-PDB-251本253320透明0~0.5(at 20℃)
オープン
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
33236402E-PDB-501巻50625-0~0.4(at 20℃)
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
33236393E-PDB-381巻38485--
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
33236384E-PDB-321巻32415--
63,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33236393E-PDB-3886305511EPDB38CUTE-PDB-38 柔軟フッ素ホース 38×48 カット 八興 86305511柔軟フッ素ホース 38×48 カット八興1巻(1m)
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33054305
2018-03-07
用途: 油系の液体を流す部分に使っています。

流石にフッ素ホースです。
全く油には負けません。
購入して正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする