薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2K~20~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2K~20~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

取付支持形式
通し穴
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
取付金具
通し穴
給油
不要(無給油)
オートスイッチ取付溝
2面
ポートねじの種類
Mねじ
内容量
1個
全26種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
26種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33533062CDQ2KB20-10DFZ-A93VL10ヘッド側インロー付
¥11,330
¥9,898
¥10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533071CDQ2KB20-15DFMZ-M9PVL15ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
¥14,470
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533087CDQ2KB20-15DFZ15ヘッド側インロー付
¥7,040
¥6,398
¥7,038(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533096CDQ2KB20-15DFZ-M9BV15ヘッド側インロー付
¥13,530
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533105CDQ2KB20-20DFZ20ヘッド側インロー付
¥7,480
¥6,598
¥7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533114CDQ2KB20-20DFZ-A93V20ヘッド側インロー付
¥11,550
¥9,998
¥10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533123CDQ2KB20-25DFMZ25ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
¥7,920
¥7,198
¥7,918(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533132CDQ2KB20-25DFMZ-A93VL25ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
¥12,650
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533141CDQ2KB20-30DFMZ-A7330ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
¥12,270
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533157CDQ2KB20-30DFMZ-A93V30ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
¥12,050
¥10,980
¥12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533166CDQ2KB20-30DFMZ-F7BVL30ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
¥15,130
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533175CDQ2KB20-30DFMZ-M9BVL30ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
¥15,130
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533184CDQ2KB20-30DFZ-A7330ヘッド側インロー付
¥11,990
¥10,980
¥12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533193CDQ2KB20-30DFZ-A73C30ヘッド側インロー付
¥13,310
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533202CDQ2KB20-30DFZ-A93V30ヘッド側インロー付
¥11,770
¥10,980
¥12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533211CDQ2KB20-35DFZ35ヘッド側インロー付
¥8,200
¥7,598
¥8,358(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533227CDQ2KB20-35DFZ-A73L35ヘッド側インロー付
¥13,150
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533236CDQ2KB20-35DFZ-A93VL35ヘッド側インロー付
¥12,930
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533245CDQ2KB20-40DFMZ-A7340ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
¥13,310
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533254CDQ2KB20-40DFMZ-A93V40ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
¥13,090
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533263CDQ2KB20-40DFZ40ヘッド側インロー付
¥8,750
¥7,698
¥8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533272CDQ2KB20-45DFMZ45ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
¥9,190
¥8,398
¥9,238(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533281CDQ2KB20-45DFMZ-A73L45ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
¥14,140
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533297CDQ2KB20-45DFMZ-A93VL45ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
¥13,920
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533306CDQ2KB20-50DFZ50ヘッド側インロー付
¥9,190
¥8,398
¥9,238(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533315CDQ2KB20-5DFZ-J79C5ヘッド側インロー付
¥14,190
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする