薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-30DCZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-30DCZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
30
取付支持形式
通し穴
形式
空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.07~1.0
ボディオプション
ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
16
取付金具
通し穴
給油
不要(無給油)
オートスイッチ取付溝
2面
ポートねじの種類
Mねじ
内容量
1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33608136CDQ2B16-30DCZ
6,550
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
33956535CDQ2B16-30DCZ-A73
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33956544CDQ2B16-30DCZ-A733
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33956553CDQ2B16-30DCZ-A73HL
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33956562CDQ2B16-30DCZ-A73L
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33956571CDQ2B16-30DCZ-A73LS
9,020
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
33956587CDQ2B16-30DCZ-A73Z
12,160
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33956596CDQ2B16-30DCZ-A80
10,620
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
33956605CDQ2B16-30DCZ-A90V
9,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33956614CDQ2B16-30DCZ-A93L
10,620
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
33956623CDQ2B16-30DCZ-A93V
10,620
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
33956632CDQ2B16-30DCZ-A93VL
11,280
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33956641CDQ2B16-30DCZ-A93VLS
8,910
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33956657CDQ2B16-30DCZ-A93VZ
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33956666CDQ2B16-30DCZ-F7BAL
17,220
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33956675CDQ2B16-30DCZ-F7BAVL
17,220
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33956684CDQ2B16-30DCZ-F7BV
13,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33956693CDQ2B16-30DCZ-F7BVL
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33956702CDQ2B16-30DCZ-F7NVSDPC
17,550
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33956711CDQ2B16-30DCZ-J79
13,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33956727CDQ2B16-30DCZ-J79L
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33956736CDQ2B16-30DCZ-J79LS
10,120
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33956745CDQ2B16-30DCZ-J79S
9,790
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33956754CDQ2B16-30DCZ-J79WL
15,570
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33956763CDQ2B16-30DCZ-M9B
12,160
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33956772CDQ2B16-30DCZ-M9BAL
15,020
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33956781CDQ2B16-30DCZ-M9BAVL
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33956797CDQ2B16-30DCZ-M9BL
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33956806CDQ2B16-30DCZ-M9BLS
9,680
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33956815CDQ2B16-30DCZ-M9BS
9,350
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33956824CDQ2B16-30DCZ-M9BV
13,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33956833CDQ2B16-30DCZ-M9BVL
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33956842CDQ2B16-30DCZ-M9BWL
13,370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33956851CDQ2B16-30DCZ-M9BWVL
14,030
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33956867CDQ2B16-30DCZ-M9NL
13,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33956876CDQ2B16-30DCZ-M9NVSDPC
17,440
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする